絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.4(3)
- 0.5(7)
- 0.6(5)
- 0.7(3)
- 0.8(8)
- 1(14)
- 1.2(3)
- 1.4(1)
- 1.5(5)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(48)
- 2.5(4)
- 3(31)
- 4(15)
- 5(2)
- 6(12)
- 10(4)
- 15(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.57(1)
- 0.97(1)
- 3(12)
- 4(50)
- 6(64)
- 8(4)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(1)
- その他(4)
材質
- CBN焼結体(22)
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(5)
- その他(26)
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(69)
刃数
- 2(71)
- 3(16)
- 4(22)
- 6(2)
刃長(mm)
- 6
- 1(71)
- 1.5(67)
- 2(75)
- 3(92)
- 4(76)
- 5(78)
- 8(103)
- 10(121)
- 12(110)
- 15(105)
- 16(84)
- 20(127)
- 25(121)
- 30(137)
- 35(72)
- 40(122)
- 45(75)
- 50(98)
- 60(79)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 23.6(2)
- 23.8(1)
- 38(4)
- 39(2)
- 40(9)
- 45(10)
- 50(59)
- 52(3)
- 53(5)
- 57(9)
- 60(9)
- 63(3)
- 70(5)
- 80(7)
- 90(2)
- 100(4)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 全長(mm)をもっと見る
23.6・23.8・38・39・40・45・50・52・53・57・60・63・70・80・90・100・115・120・125・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- プロトティップ(20)
- NS(日進工具)(17)
- 住友電工ハードメタル(14)
- 協和精工(11)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(9)
- WIDIN(8)
- S&K(三興製作所)(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- TOWA[切削工具](4)
- イスカル(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- タンガロイ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- Niagara Cutter(2)
- 京セラ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ユニオンツール(1)
- ブランドをもっと見る
プロトティップ・NS(日進工具)・住友電工ハードメタル・協和精工・SPEED TIGER(スピードタイガー)・WIDIN・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・TOWA[切削工具]・イスカル・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・Niagara Cutter・京セラ・三菱マテリアル・ユニオンツール・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(7)
0.6(5)
0.8(8)
1(14)
1.5(5)
2(48)
3(31)
4(15)
6(12)
10(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル
WIDIN¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬センターリングエンドミル90°
WIDIN¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃防振ハイヘリエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から82日以内出荷芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から3日以内出荷横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥5,798~税込¥6,378~1本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル
WIDIN¥6,398~税込¥7,038~1本4日以内出荷から82日以内出荷ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃サンダーボールエンドミル
WIDIN¥3,298税込¥3,628特価1本当日出荷から3日以内出荷切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートソリッドエンドミル(2枚刃)
岡崎精工¥3,898税込¥4,2881個翌日出荷から6日以内出荷材質ダイヤ刃数2型式SAD2Dタイプ2枚刃エンドミル勾配角0コーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)
WIDIN¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷から3日以内出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)
WIDIN¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
超硬センターリングエンドミル60°
WIDIN¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ボールノーズエンドミル DIAコート
プロトティップ¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート
プロトティップ¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ DIAコート
プロトティップ¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷超硬ボールノーズエンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬全長(mm)100シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル TAXコート
プロトティップ¥6,698税込¥7,3681個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル DIAコート
プロトティップ¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷超硬ソリッドエンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)
プロトティップ¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル ロングリーチ AL45 ノンコート
プロトティップ¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコートトラスコ品番803-0709材質超硬刃数2全長(mm)57刃長(mm)6シャンク径(mm)6刃径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)
プロトティップ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥4,498税込¥4,9481本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 1D 円筒シャンク)
プロトティップ¥2,798税込¥3,0781本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク)
プロトティップ¥3,398税込¥3,7381本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク)
プロトティップ¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 1D 円筒シャンク)
プロトティップ¥2,698税込¥2,9681本9日以内出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Protomax Inox 超硬エンドミル TAAコート(ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッド)
プロトティップ¥9,398税込¥10,3381個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 コーナーR付き超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥9,298税込¥10,2281個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAAコート
プロトティップ¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。用途被削材:ステンレス鋼、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットエンドミル 刃径15
FKD(フクダ精工)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
樹脂加工用エンドミル"クリアカット"ショート刃
NS(日進工具)¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。用途用途材質超微粒子超硬合金形状B刃数2表面処理ノンコート首角γ(°)12°ねじれ角(°)30