絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(5)
  • 0.5(2)
  • 0.7(3)
  • 0.8(8)
  • 1(12)
  • 1.2(4)
  • 1.4(3)
  • 1.5(9)
  • 1.6(5)
  • 1.8(4)
  • 2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(29)
  • 3.5(2)
  • 4(31)
  • 6(3)
  • 8(9)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 25(3)
シャンク径(Φmm)
  • 0.97(1)
  • 1.97(1)
  • 3(11)
  • 4(48)
  • 6(47)
  • 8(13)
  • 10(4)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • その他(5)
材質
  • CBN焼結体(8)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(14)
  • セラミックス(2)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(75)
刃数
  • 1(2)
  • 2(56)
  • 3(17)
  • 4(27)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 8
  • 1(71)
  • 1.5(67)
  • 2(75)
  • 3(92)
  • 4(76)
  • 5(78)
  • 6(114)
  • 10(121)
  • 12(110)
  • 15(105)
  • 16(84)
  • 20(127)
  • 25(121)
  • 30(137)
  • 35(72)
  • 40(122)
  • 45(75)
  • 50(98)
  • 60(79)
全長(mm)
  • 23(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 45(11)
  • 50(39)
  • 53(3)
  • 57(18)
  • 58(2)
  • 60(19)
  • 63(2)
  • 70(5)
  • 72(2)
  • 80(3)
  • 90(2)
  • 100(4)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(4)
  • 135(2)
  • 150(2)
23・38・40・45・50・53・57・58・60・63・70・72・80・90・100・105・115・120・135・150・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • プロトティップ(23)
  • NS(日進工具)(18)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(11)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • WIDIN(8)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(6)
  • 協和精工(3)
  • イスカル(2)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • Niagara Cutter(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • GCT+(1)
  • THECUT(1)
プロトティップ・NS(日進工具)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル・WIDIN・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・協和精工・イスカル・BIG DAISHOWA・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・NACHI(不二越)・Niagara Cutter・ニチアロイ(日本超硬)・GCT+・THECUT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.4(5)
0.8(8)
1(12)
1.5(9)
1.6(5)
2(12)
2.5(12)
3(29)
4(31)
8(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 無限コーティングインナーRカッター-MIR200 NS(日進工具)

    無限コーティングインナーRカッター-MIR200

    NS(日進工具)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。
    刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
  • 面取(メント)ミル OKコート 岡崎精工

    面取(メント)ミル OKコート

    岡崎精工
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    面取り、V溝加工、C面加工に最適
    刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
  • 超硬センターリングエンドミル90° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°

    WIDIN
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル

    WIDIN
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
    コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 2枚刃CDMマルチエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃CDMマルチエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1
    コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃防振ハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃防振ハイヘリエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から82日以内出荷
    芯厚変化の防振効果と高速加工と仕上げ重視のハイヘリタイプです。 PタイプのTコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応。使用適応被削材範囲が従来より幅広いです。 刃径Φ10で刃長が30mmなど刃長が長く使い易さを重視しています。
    刃数4寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR NS(日進工具)

    銅電極・アルミ・プラ用インナーRカッター-DIR

    NS(日進工具)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    世界最小Rを実現し、豊富なインナーRをラインアップしました。最小先端径0.5mmから、NC・MC対応でコーナーRの設定が可能です。
    材質極超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    7,398税込8,138
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • 2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル WIDIN

    2枚刃ダイヤモンドコートボールエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から82日以内出荷
    ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応 しています。
    刃数2コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN

    2枚刃サンダーボールエンドミル

    WIDIN
    1,398税込1,538特価
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
    コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSESS

    DIJET(ダイジェット工業)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル S&K(三興製作所)

    SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル

    S&K(三興製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    先端角(°)90公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • GSX MILL 防振ラジアスエンドミル(4枚刃) 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 防振ラジアスエンドミル(4枚刃)

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート) WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°(TiAlNコート)

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬センターリングエンドミル60° WIDIN

    超硬センターリングエンドミル60°

    WIDIN
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)60表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬ボールノーズエンドミル DIAコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル DIAコート

    プロトティップ
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル ロングリーチ TAXコート

    プロトティップ
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ボールノーズエンドミル ノンコート プロトティップ

    超硬ボールノーズエンドミル ノンコート

    プロトティップ
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    超硬ボールノーズエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル DIAコート プロトティップ

    超硬エンドミル DIAコート

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。) プロトティップ

    超硬エンドミル ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)

    プロトティップ
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。) プロトティップ

    超硬エンドミル ノンコート(被削材:非鉄金属。)

    プロトティップ
    5,298税込5,828
    1個
    9日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ ノンコート

    プロトティップ
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ TAXコート(被削材:高硬度材。)

    プロトティップ
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:高硬度材。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル AL30 ノンコート プロトティップ

    超硬エンドミル AL30 ノンコート

    プロトティップ
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。仕様ノンコート材質超硬刃数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル TAXコート(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。仕様TAX材質超硬刃数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。) プロトティップ

    肩削り /溝削りコーナーR付き超硬エンドミル ロングリーチ DIAコート(被削材:その他。)

    プロトティップ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途被削材:その他。ミーリング加工。仕様DIA材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ

    超硬肩削り 溝削りエンドミル

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップ

    エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)

    プロトティップ
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    超硬エンドミルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    4,498税込4,948
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク)

    プロトティップ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    4,698税込5,168
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(4枚刃 2D 円筒シャンク)

    プロトティップ
    4,398税込4,838
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードテーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク) プロトティップ

    Perform 超硬スクエアエンドミル(3枚刃 円筒シャンク)

    プロトティップ
    3,998税込4,398
    1本
    9日以内出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数3全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
  • ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 超硬エンドミル TAXコート

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ミーリング加工。材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル60° TAXコート プロトティップ

    ConeFitヘッド交換式 超硬面取りエンドミル60° TAXコート

    プロトティップ
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ConeFitヘッド交換式ミーリングヘッドです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ミーリング加工。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル