絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(4)
- 12(3)
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 12(3)
材質
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(5)
刃数
- 2(4)
- 4(2)
刃長(mm)
- 14(3)
- 20(1)
- 22(3)
全長(mm)
- 71
- 45(45)
- 50(206)
- 57(59)
- 60(161)
- 63(57)
- 70(112)
- 72(45)
- 75(96)
- 80(95)
- 83(48)
- 85(46)
- 90(87)
- 100(134)
- 110(84)
- 120(83)
- 130(44)
- 140(69)
- 150(83)
- 160(61)
- 200(52)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 住友電工ハードメタル(4)
- イスカル(2)
- タンガロイ(1)
住友電工ハードメタル・イスカル・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(4)
12(3)

オーロラ コートエンドミル 2枚刃
住友電工ハードメタル¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から6日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した2枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能材質DL1000刃数2ねじれ角30°
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
オーロラ コートエンドミル 4枚刃
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から8日以内出荷アルミ加工に最適なDLCコートを採用した4枚刃エンドミルで、溶着が少なく仕上面が良好。切削抵抗が小さいので、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能ねじれ角30°
非鉄金属用 ソリッドエンドミル(2枚刃)
住友電工ハードメタル¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷アルミ加工用の2枚刃エンドミル。断面形状の工夫により、切りくず排出性が向上。アルミ、銅の切削に適しています。ねじれ角30°コーナーピンカド