絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃数
  • 2(5)
  • 4(2)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • その他(4)
  • 超硬合金(3)
刃長(mm)
  • 0.04(2)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.08(3)
  • 0.13(2)
  • 0.15(1)
  • 0.16(2)
  • 0.2(2)
  • 0.24(4)
  • 0.3(2)
  • 0.32(2)
  • 0.36(1)
  • 0.4(1)
  • 0.48(2)
  • 0.5(2)
  • 0.56(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(3)
  • 1(2)
  • 2(2)
全長(mm)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
35・38・45・50・55・60・70・80
ブランド
  • ユニオンツール
  • プロトティップ(99)
  • 住友電工ハードメタル(82)
  • 三菱マテリアル(68)
  • NS(日進工具)(58)
  • イスカル(47)
  • タンガロイ(38)
  • ワルター(37)
  • S&K(三興製作所)(36)
  • OSG(オーエスジー)(33)
  • DIJET(ダイジェット工業)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
  • 京セラ(27)
  • NACHI(不二越)(23)
  • FKD(フクダ精工)(22)
  • 大洋ツール(21)
  • グーリング(15)
  • 協和精工(14)
  • WIDIN(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
0.1(2)
0.2(2)
0.3(2)
0.4(2)
0.5(2)
0.6(2)
0.8(2)
1(2)
2(1)
3(1)
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃 ショートシャンクボールエンドミル

    ユニオンツール
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    従来品(Φ4 シャンク品)と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」です。50~60HRC で従来品より性能がアップしました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金トラスコ品番662-8482材質SuperMG刃数2枚、ZEFP:2枚全長(mm)38刃長(mm)0.6シャンク径(Φmm)DCON:3表面処理HMWコートボール半径(mm)R0.3、RE:R0.3コーティングHMWコートシャンクテーパ角Bta(°)16シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:38最大切込み(mm)APMX:0.6
  • UTCOATオーバルバレル ユニオンツール

    UTCOATオーバルバレル

    ユニオンツール
    11,232税込12,355
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    UTCOATの採用で、幅広い被削材に対応します。小さな傾斜角で使用でき、干渉物の間隔が狭い部位に最適です。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    7,358税込8,094
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    8,938税込9,832
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBNハイグレードロングネックラジアス ユニオンツール

    CBNハイグレードロングネックラジアス

    ユニオンツール
    12,682税込13,950
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
  • CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    CBN超鏡面加工用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    14,784税込16,262
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。材質CBN刃数2枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル