絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 14(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 20(3)
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(14)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(9)
- 14(1)
- 16(8)
- 18(1)
- 20(6)
- 25(4)
刃数
- 1(3)
- 3(8)
- 4(2)
材質
- 超硬合金(12)
刃長(mm)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.5(1)
- 10.7(1)
- 11(2)
- 11.1(1)
- 13(3)
- 18(4)
- 19(3)
- 22(3)
- 26(6)
- 30(3)
- 32(3)
- 36(4)
- 38(5)
- 42(5)
- 49(2)
- 52(3)
- 63(4)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(1)
- 57(8)
- 63(6)
- 72(6)
- 75(2)
- 83(7)
- 86(2)
- 92(7)
- 100(1)
- 104(6)
- 120(1)
- 121(4)
50・57・63・72・75・83・86・92・100・104・120・121
ブランド
- グーリング
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(68)
- NS(日進工具)(63)
- イスカル(47)
- タンガロイ(38)
- ワルター(37)
- S&K(三興製作所)(36)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- 京セラ(27)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(2)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
14(1)
16(3)
18(1)
20(3)

8254_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3コーティング無処理
8248_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8246_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート コーナーR付き
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8240_アルミ用 3枚刃エンドミル 6xD 無処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8234_アルミ用3枚刃エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8232_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー Carbo+コート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
8230_アルミ用3枚刃高能率エンドミル レギュラー 無処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本23日以内出荷切れ刃にナノポリッシュ仕上げを施しています。ネッククリアランス付きです。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)3
6937_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6936_アルミ用 1枚刃エンドミル レギュラ 無処理
グーリング¥6,598~税込¥7,258~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティング無処理コーナーチャンファー30°
6935_アルミ用 1枚刃エンドミル ロング 無処理
グーリング¥9,598~税込¥10,558~1本23日以内出荷アルミ加工専用の1枚刃エンドミルです。様々な加工が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬刃数(ZEFP)1コーティング無処理
6829_高精度小径エンドミル ロングネック Perroxコート Micro Mill μ55U
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本23日以内出荷ロングネックの高精度小径エンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、硬度55HRCまでの幅広い被削材で使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼、高硬度鋼用。材質超硬コーティングPerroxコート
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6735材質超硬刃数4全長(mm)57刃長(mm)13表面処理FIREコート刃径公差h10ボール半径R(mm)3シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリード RF100U 汎用4枚刃レギュラー
グーリング¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷2つのねじれ角(35°・38°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)35・38
マルチリード RF100SF 高能率仕上げ用6枚
グーリング¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷3つのねじれ角(44°・45°・46°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)44・45・46
マルチリード RF100F 難削材用4枚刃レギュラー
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷2つのねじれ角(40°・42°)により共振を抑えることによって加工振動(ビビリ)が大幅に減少されます。 切削抵抗の低減、よりよい面粗さが得られます。 工具寿命が長く、ノイズレベルが低いです。用途被削材:耐熱合金、インコネル、ハステロイ、チタン、チタン合金、合金鋼、工具鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)40・42