絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(4)
- 3(8)
- 4(9)
- 5(10)
- 6(20)
- 7(5)
- 8(20)
- 9(8)
- 10(16)
- 11(5)
- 12(16)
- 13(7)
- 14(8)
- 15(5)
- 16(15)
- 18(5)
- 20(12)
- 25(5)
- 28(5)
- 32(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 6(18)
- 8(13)
- 10(18)
- 12(20)
- 16(19)
- 20(20)
- 25(14)
- 32(13)
刃数
- 2(11)
- 3(12)
- 4(6)
材質
- ハイス(21)
- 超硬合金(7)
刃長(mm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(8)
- 12(4)
- 13(1)
- 15(11)
- 16(1)
- 20(12)
- 25(14)
- 30(12)
- 35(6)
- 40(12)
- 45(9)
- 50(6)
- 55(5)
- 60(3)
- 65(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(12)
- 55(6)
- 60(12)
- 65(6)
- 70(12)
- 75(6)
- 85(4)
- 90(12)
- 95(7)
- 100(9)
- 110(9)
- 115(6)
- 120(7)
- 125(4)
- 135(2)
- 140(10)
- 150(8)
- 160(9)
- 180(3)
- 190(3)
- 全長(mm)をもっと見る
50・55・60・65・70・75・85・90・95・100・110・115・120・125・135・140・150・160・180・190・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)
- プロトティップ(99)
- 住友電工ハードメタル(82)
- 三菱マテリアル(68)
- NS(日進工具)(58)
- イスカル(47)
- タンガロイ(38)
- ワルター(37)
- OSG(オーエスジー)(33)
- DIJET(ダイジェット工業)(33)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(33)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(30)
- 京セラ(27)
- NACHI(不二越)(23)
- FKD(フクダ精工)(22)
- 大洋ツール(21)
- グーリング(15)
- 協和精工(14)
- WIDIN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4(9)
5(10)
6(20)
8(20)
9(8)
10(16)
12(16)
14(8)
16(15)
20(12)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2先端角(°)90面取角度90°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)60面取角度60°ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
小先端径コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷から4日以内出荷狭い溝のR面取り加工に最適です。ねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
センター面取り用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。先端角(°)120ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。仕様●先端径(mm):1.21●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):120●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):120●刃長(mm):10●コード番号:322-4719アズワン品番67-2250-54
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
S&K(三興製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本5日以内出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
コーナラウンジングカッタ CRCRシリーズ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から5日以内出荷被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
SAコーティング超硬センタ 面取り用 SAGCCCシリーズ
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。仕様●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164アズワン品番67-2249-19
小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本3日以内出荷から5日以内出荷コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Sコーティング コーナーラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタ。ストレート刃。表面処理SコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
Cコーティング 小先端径コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数3全長(mm)50柄径(Φmm)6表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:0~-0.03
Cコーティング コーナラウンジングカッタ
S&K(三興製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
SAコーティング超硬2枚刃センター面取りミル
S&K(三興製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2先端角(°)120公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
Sコーティング小先端径用コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施しております。狭い溝のR面取り加工に最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数3全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0