絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.7(1)
  • 12(11)
  • 13(1)
  • 14(2)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 4(8)
  • 6(12)
  • 8(1)
  • 9.8(1)
  • 10(4)
  • 11.7(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 22(1)
  • 22.225(1)
  • 25(6)
  • 32(2)
  • 38.1(1)
  • 42(1)
刃数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(8)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(3)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(5)
刃長(mm)
  • 0.6(1)
  • 8.4(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 55(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 14.4(1)
  • 60(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 83(4)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 170(1)
14.4・60・75・80・83・85・90・100・110・170
ブランド
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 京セラ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・OSG(オーエスジー)・京セラ・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・SPEED TIGER(スピードタイガー)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

その他エンドミル :「R12」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3.7(1)
12(11)
13(1)
14(2)
  • スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル

    スローアウェイエンドミル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
  • 3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    3枚刃アルミ用ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    刃先強度アップ長寿命
    シャンク径公差h6刃径公差(mm)0~-0.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイ

    ソリッドエンドミル TEFF-N4

    タンガロイ
    25,980税込28,578
    1本ほか
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    小径ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • MEC型 エンドミル 京セラ

    MEC型 エンドミル

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アップミル ラジアスタイプ 住友電工ハードメタル

    アップミル ラジアスタイプ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    溝の重切削側面加工にウルトラパワーを発揮する新ZXコート採用のコーナーR付4枚刃エンドミル。ユニークな溝形状の採用により、切りくず離れがよく、高能率名溝切削が可能
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    刃数4
  • ヘッド交換式 PXBM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXBM

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
  • エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA S&K(三興製作所)

    エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA

    S&K(三興製作所)
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質STEC刃数4

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル