絞り込み
使用寸法
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用寸法から絞り込む
  • タツプハンドル SK11

    タツプハンドル

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    メネジ切りタップ用のハンドルです。爪に焼結合金を使用の為、割れ、型崩れが少ないです。ハンドルが長いため、小さい力で容易にネジ立てが出来ます。
    用途一般鉄鋼用ねじ切り作業(メネジ切り)。材質爪:焼結合金タイプタップ用タップサイズM5~M13用
  • タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12 ニューストロング販売

    タップハンドル マグネットホルダー付き エム5からエム12

    ニューストロング販売
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ねじ加工やねじ山修正などで工作機械を使用するほどでもない場合に便利です。 マグネットホルダー付で、タップのねじ切りの作業がスムーズに行えます。 タップ加工忘れや数個の加工の時手動で手軽に作業できます。 加工物が大きすぎて機械加工が出来ない場合に使用出来ます。 適合タップサイズM3~M12です。2段階ロック式です。
    用途ねじ立て作業用、ネジ切りに仕様マグネット付タップハンドルトラスコ品番824-8346材質FC300質量(kg)3.2タイプタップ用全高(mm)315最大ストローク(mm)85吸着方法永磁式磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8適合タップM3~M12
  • T型ラチェットタップホルダ VERTEX(バーテックス)

    T型ラチェットタップホルダ

    VERTEX(バーテックス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    タップのねじ切り作業に最適です。正逆回転切り替えが可能です。
    材質S35C硬度HRC25 ±2
  • タップホルダー (ロング) エスコ

    タップホルダー (ロング)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1本
    翌日出荷
    タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
    材質炭素鋼全長(mm)165質量(g)120呼びM1~M6ハンドル長さ(mm)90ツカミ能力(mm)2~5ホルダー径(mm)(外径)17.5
  • RS PRO ダイホルダ RS PRO

    RS PRO ダイホルダ

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル
    仕様サポートされているダイサイズ = 25mm
  • FACOM(ファコム) アジャスタブル タップレンチ | 8311 FACOM

    FACOM(ファコム) アジャスタブル タップレンチ | 8311

    FACOM
    5,598税込6,158
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)180質量(g)100タイプタップ用規格NF E 66-130
  • ダイスソケット 3/8×25 JTC

    ダイスソケット 3/8×25

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥まった箇所のねじ山立てに最適
    用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
  • アジャスタブル丸ダイスホルダーセット エスコ

    アジャスタブル丸ダイスホルダーセット

    エスコ
    8,830税込9,713
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:丸ダイス用ソケット、T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、ケース。ダイス固定ねじ2本付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。仕切板固定。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。
    材質クロムモリブデン(SCM430)、ケース:ポリプロピレン全長(mm)丸ダイス用ソケットダイス:60、T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75径(Φmm)丸ダイス用ソケットダイス:20差込角(mm)T形ラチェットハンドル:3/8”六角対辺(mm)17角寸法丸ダイス用ソケットダイス:差込角:3/8”、エクステンションバー:差込角:3/8”ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)255×135×60
  • T型ラチェットタップハンドル GROZ

    T型ラチェットタップハンドル

    GROZ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    プロユーザー向けの高品質タップハンドルです。 力を入れやすいT型ハンドルタイプです。 ラチェット機能付です。
    用途タップでのねじ切り作業に。材質工具鋼
  • 57106 ラチェットタップホルダー M3-M8 SIGNET(シグネット)

    57106 ラチェットタップホルダー M3-M8

    SIGNET(シグネット)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。厚さ(mm)20全長(mm)87材質(本体)炭素鋼質量(g)175タイプタップ用全幅(mm)100材質(クリップ)合金鋼先端材質合金鋼ラチェット機構切替:右回転、左回転、固定適合タップM3-M8
  • M1-M3.5/ 50mm タップホルダー エスコ

    M1-M3.5/ 50mm タップホルダー

    エスコ
    2,000税込2,200
    1本
    翌日出荷
    タップ範囲を最適なサイズに段階的に調整できます
    全長(mm)50質量(g)30ハンドル長さ(mm)57ホルダー径(mm)11つかみ幅(mm)1~2.8
  • 63mm ダイスハンドル エスコ

    63mm ダイスハンドル

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC-2)、ハンドル部:スチール寸法(mm)Φ63全長(mm)525
  • ダイスハンドル TONEX

    ダイスハンドル

    TONEX
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    きれいなオネジ・メネジが立てられます。
    タイプダイス用
  • タップハンドル H&H

    タップハンドル

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    きれいなオネジ・メネジが立てられます。
    タイプタップ用
  • 1/2"タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)

    1/2"タップホルダ組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)9寸法k(mm)7タップサイズ1/2
  • 極小タップ用ハンドル ミツトモ

    極小タップ用ハンドル

    ミツトモ
    1,198税込1,318
    1本
    11日以内出荷
    仕様極小タップ用ハンドルトラスコ品番858-7806質量(g)67.7タイプタップ用
  • T型タップホルダー ミツトモ

    T型タップホルダー

    ミツトモ(1件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    薄鉄板などのめねじ切りや、潰れたネジ山の再生にご使用ください。
    用途薄鉄板などのめねじ切りや、潰れたネジ山の再生にご使用くださいトラスコ品番858-7805質量(g)70.6タイプタップ用タップサイズM3~M8
  • 75mm ダイスハンドル エスコ

    75mm ダイスハンドル

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829MX-75タイプダイス用
  • M14 タップホルダー エスコ

    M14 タップホルダー

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829AS-14タイプタップ用
  • M1-M6  アジャスタブルタップホルダー エスコ

    M1-M6 アジャスタブルタップホルダー

    エスコ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829AR-1タイプタップ用
  • T型タップホルダー 1/4用(M3~M6) イシハシ精工

    T型タップホルダー 1/4用(M3~M6)

    イシハシ精工
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    タップ立て用です。 使用しやすいT型タップハンドルです。
    用途タップのねじ切り用です適合【タップ】M3~M6トラスコ品番508-3010材質スチール全長(mm)60質量(g)82タイプタップ用
  • T型タップホルダー Thread Master

    T型タップホルダー

    Thread Master
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    精密タップを取り付けてめねじ切りや、潰れたねじ山の再生に使用できます。ラジコンなどの模型、精密機器などのめねじ切りに。
    全長(mm)62適合タップ寸法(mm)3~8
  • ダイスハンドル エスコ

    ダイスハンドル

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    翌々日出荷
    材質スチール (ニッケルメッキ)全長(mm)190寸法(Φmm)25材質(ハンドル部)スチール
  • タップホルダー エスコ

    タップホルダー

    エスコ
    2,740税込3,014
    1本
    翌日出荷
    タップ範囲を最適なサイズに調整できます。
    材質炭素鋼全長(mm)245質量(g)360呼びM4~M12ハンドル長さ(mm)127ツカミ能力(mm)3~8ホルダー径(mm)(外径)22
  • ラチェットT型タップホルダー トップマン[工具・金物]

    ラチェットT型タップホルダー

    トップマン[工具・金物]
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ラチェット式で楽に回せる
    仕様タップ使用範囲(mm):3~10
  • 六角軸ダイスホルダー トップマン[工具・金物]

    六角軸ダイスホルダー

    トップマン[工具・金物]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ネジ山の修正・形成に
    仕様25径用
  • ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTC

    ラチェットタップ&ダイスレンチセット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ラチェット式で作業効率アップ!
    用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)
  • ダイスハンドル 63径用 イシハシ精工

    ダイスハンドル 63径用

    イシハシ精工
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
    丸ダイスを保持するハンドルです。
    用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2600全長(mm)525ダイス外径(Φmm)適合:63
  • タップレンチ#8 イシハシ精工

    タップレンチ#8

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    太径のタップやリーマーに使用できます。
    用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2634全長(mm)900ビット軸対辺(mm)適合:6.5~26.0適合タップM14~M40
  • タップレンチ#7-1/2 イシハシ精工

    タップレンチ#7-1/2

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    太径のタップやリーマーに使用できます。
    用途亜鉛ダイカストトラスコ品番680-2638全長(mm)770ビット軸対辺(mm)適合:6.0~23.0適合タップM12~M36
  • タップレンチ #7(M10~M24) イシハシ精工

    タップレンチ #7(M10~M24)

    イシハシ精工
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    手回し用タップハンドルです。
    用途タップ立て用。トラスコ品番125-0537
  • 7PCS タップソケットセット JTC

    7PCS タップソケットセット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
    用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用
  • RS PRO ダイセット 8個 RS PRO

    RS PRO ダイセット 8個

    RS PRO
    7,698税込8,468
    1セット
    翌々日出荷
    最大ダイサイズ = M12。最小ダイサイズ = M3。個数 = 8。セット内容 = ダイ。。RS Pro メトリックダイセット M3-M12. RS PRO のメトリックダイセットがご紹介されます。このセットは、高速度鋼( HSS ) ISO ダイを備えた強力なダイセットで、スチールなどのさまざまな材料のねじ切りに最適です。この軽量で Durable ダイセットは、様々なサイズの高速度鋼製 7 つのダイを備えています。ダイキャストホルダは、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。 このセットには、ダイキャストホルダに取り付け可能な 2 つのハンドルが含まれ、優れたトルクと精度を実現します。ハンドルを使用していないときはハンドルを取り外すこともできるので、保管スペースを節約できます。このキットには Durable な金属製キャリングケースが付属しており、優れた保護性能を発揮します。特長と利点. 高品質で Durable なキット 高速度鋼製で、信頼性と耐腐食性を備えています M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む各種サイズのダイ ダイキャストダイホルダー ISO 規格. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 6 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
  • タップレンチ RS PRO タップレンチ RS PRO

    タップレンチ RS PRO タップレンチ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ストレート調整式タップレンチです. RS PRO ブランドのストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。これらのタップレンチは、焼き入れ / 焼き戻しが施されたジョーを備えたダイキャスト合金ボディを備え、高い耐久性と強度を実現しています。これらのタップレンチは、 M3 → M12 のねじサイズで使用できるように設計されています。本体にはローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップ継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 塗装仕上げのアルミニウムダイカストボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル M3 → M12 のねじサイズでの使用に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか.. この工具の全長は 195 mm です。最大正方形サイズはいくつですか.. 最大正方形サイズは 8.0 です. 最小正方形サイズは何ですか.. 最小の正方形サイズは 2.2 です
    仕様タイプ = タップレンチねじサイズ = M3 → M12材質 = アルミダイキャスト仕上げ = クロム
  • RS PRO ダイセット 12個 RS PRO

    RS PRO ダイセット 12個

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1セット
    7日以内出荷
    RS Pro ダイ 19 点セット(ガイド付、 M3-M12. RS PRO のガイド付きダイセット 19 点ご紹介します。この強力で汎用性の高いダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ切りに最適です。この軽量 Durable ダイセットは、各種サイズの HSS (高速スチール)ダイが 7 つと、各サイズのガイド付きできれいで精密なねじ切りを実現します。このセットには、さまざまなサイズの 5 個のダイキャストホルダも含まれ、作業場や建設現場で使用できる便利なキットです。この高品質のダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合し、さまざまな用途に対応します。このセットには Durable な金属製ケースが付属しており、使用しないときに最大限の保護が確保されます。特長と利点. 高品質で Durable なキット M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 を含む 7 つのダイ 正確なねじ切りを実現する 7 つのガイド(各サイズのダイに 1 つ) さまざまなサイズのダイキャストダイホルダ 5 個 DIN 規格 優れた保護性能を発揮する Durable スチールケース入り. 用途. ダイセットは、スチールなどのさまざまな素材のねじ山を切断するために設計された手動工具の一種です。ダイセットには、さまざまな用途に対応するためにさまざまなサイズのダイヘッドが採用されています。また、バイスをブロックしたり、ねじ山を安定させるためにレジューサを追加することもできます。このダイセットは、タップセットとタップレンチと組み合わせて使用することが多く、ねじ山をきれいにしっかりと固定できます。ダイセットは、次のような用途で一般的に使用されます。 電気保守 自動車 配管. よくある質問. これはどのねじ範囲に適していますか.. このダイセットは、 M3 → M12 のねじサイズに適合します。ダイヘッドは付属していますか.. はい。このダイセットには、次のようなさまざまなサイズの 7 個のダイヘッドが含まれています。 M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 、 M12 の各モデルにガイドが付属します。ダイセットの使用方法. 手持ち式ダイセットを使用して、必要なダイヘッドを選択し、ダイキャストに固定します。 ダイセットを所定の位置にしっかりと固定したら、ねじを締める材料にダイセットをセットし、そっと回転させます。ダイが回転すると、材料にねじ山が切られ始めます。ダイを半分だけ戻して、 2 回転ごとにごみを取り除くことをお勧めします。ダイセットに注油する必要がありますか.. 使用時は、ダイセットに定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに精密にねじ切りを行うことをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。タップとダイの違いは何ですか.. タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
    仕様最大ダイサイズ = M12最小ダイサイズ = M3個数 = 12セット内容 = ダイ、ガイドブッシング
  • RS PRO ダイセット 5個 RS PRO

    RS PRO ダイセット 5個

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1セット
    7日以内出荷
    コンジット、ストック及びダイ. 補修や均一なねじの製作に使用する業務用品質のコンジット、ストック及びダイ。 取り外し可能なハンドル、20及び25 mmダイ、20及び25 mmガイドを備えたストックを含む完全ソリューション用のセットがあります( ; RS 264-8345 RS 264-8345 )。
    仕様最大ダイサイズ = M20最小タップサイズ = M25最大タップサイズ = M20最小ダイサイズ = M25個数 = 5セット内容 = タップ / ダイ材質 = HSS
  • RS PRO ダイホルダ RS PRO

    RS PRO ダイホルダ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V4
    仕様サポートされているダイサイズ = 42mm
  • タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PRO

    タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ

    RS PRO
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/4 → 3/8 で、ねじ工具を使用するときに重要な手動工具アクセサリとなり、精密作業が必要なときにねじ工具を簡単に制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
    仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/4 → 3/8 インチ材質 = スチール仕上げ = クロム
  • タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PRO

    タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ

    RS PRO
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズが 1/8 → 1/4 の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合の重要な手持ち工具アクセサリで、精密作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェットタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定
    仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = 1/8 → 1/4材質 = スチール仕上げ = クロム
  • タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ RS PRO

    タップレンチ RS PRO T 型ハンドルタップレンチ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro タップレンチ T バータイプは、ねじサイズ M1.5 → 4 M の非ラチェット式です。ねじ工具を使用する場合に重要な手動工具アクセサリとなり、精密な作業が必要な場合にねじ工具を簡単かつ制御できます。焼き入れ / 焼き戻しが施されたコレットチャックにより、確実なグリップが実現され、スチール構造により Durable で耐久性に優れています。このタップレンチは、 RS Pro の高品質認定を受けており、お手頃価格で提供されており、ねじ山付き工具を頻繁に使用する場合に備えて重要な機器です。ラチェット以外のタイプ 締め付け用両方向T型ハンドル 硬化 / 耐性加工を施したスプリットコレットチャックで、グリップ力に優れたローレット加工及び硬化加工のクランピングナットを備えて スプリングの力でハンドルを任意の位置に固定 固定ハンドル
    仕様タイプ = T 型ハンドルタップレンチねじサイズ = M1.5 → M4材質 = スチール仕上げ = クロム

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップハンドル・ダイスハンドル