絞り込み
使用寸法
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(33)
- RS PRO(14)
- TRUSCO(13)
- イシハシ精工(9)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- JTC(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ライト精機(6)
- SK(新潟精機)(5)
- SCHROEDER(シュローダー)(5)
- FACOM(4)
- SK11(4)
- VERTEX(バーテックス)(3)
- SKC(3)
- 大西工業(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- ミツトモ(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「使用寸法」から絞り込む
その他(3)
ダイスすべて(11)
ダイスΦ20mm(5)
ダイスΦ25mm(8)
ダイスΦ38mm(10)
ダイスΦ50mm(8)
タップすべて(51)
タップM1~M6(10)
タップM1~M10(4)
タップM3~M6(7)
タップM3~M10(7)
タップM4~M13(4)
タップM5~M10(5)
タップM5~M12(4)
タップM5~M13(4)
タップM6~M12(7)
タップM6~M20(5)
タップM10(3)
タップM10~M25(5)
タップM12(3)
使用寸法をもっと見る

タップレンチ RS PRO タップ及びリーマー
RS PRO¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷RS Pro ストレートヘビーデューティ調整可能タップレンチです. RS PRO のヘビーデューティストレートタップレンチをご紹介します。 Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。■ UI は実態に合せた■旧 RS PRO UI ■これらのタップレンチは、黒仕上げのスチールボディと焼き入れ 焼き戻しが施されたジョーを備え、高い耐久性と強度を実現しています。このシリーズは、さまざまなねじサイズに対応するように設計されたタップレンチを備えており、さまざまな用途に合わせたタップレンチを選択できます。本体にローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップねじや継手を使用する際のグリップ力が向上します。特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 黒色仕上げのスチール製ボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル さまざまなサイズのねじを使用する場合に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか?. RS 品番 444-936 444-936 205 mm RS 品番 444-914-265 444-914-265 mm RS 品番 444-946-340 444-946-340 mm RS 品番 444-942 444-942 890 mm. これと互換性のあるねじサイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 M1.4 M12 RS 品番 444-914 444-914 M5 M14 RS 品番 444-946 444-946 M6 M20 RS 品番 444-942 444-942 M14 M42. 最小正方形サイズは何ですか?. RS 品番 444-936 444-936 2.6 mm RS 品番 444-914 444-914 2.6 mm RS 品番 444-946 444-946 4.5 mm RS 品番 444-942 444-942 7 mm. 最大正方形サイズはいくつですか?. RS 品番 444-936 444-936 9.5 mm RS 品番 444-914 444-914 11.5 mm RS 品番 444-946 444-946 14 mm RS 品番 444-942 444-942 27 mm仕様タイプ = タップ及びリーマー材質 = スチール仕上げ = クロム
RS PRO ダイホルダ
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル仕様サポートされているダイサイズ = 25.4mm
RS PRO ダイホルダ
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷ダイスハンドル. ねじの切削や修復時にダイスの取り付けや回転に使用するダイスハンドル. 黒化処理仕上げ. クロムめっきハンドル仕様サポートされているダイサイズ = 33mm
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 300mm | 830A10L
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷幅(mm)25.5全長(mm)300質量(g)415タイプタップ用ねじサイズタッピング:M12
FACOM(ファコム) ラチェティング タップレンチ 105mm | 830A10
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷全長(mm)105サイズ8タイプタップ用全高(mm)25.5
ダイスソケット 1/2×50
JTC¥6,998税込¥7,6981個当日出荷奥まった箇所のねじ山立てに最適用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。
タップホルダー
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷素早く簡単に使用できるリトラクタブルホルダー。3/8”DRハンドル(例:EA687BR-13、EA829MV-3など)と共に使用します。全長(mm)47角寸法差込角:3/8”能力掴み能力:6.6~7.8(mm)タップサイズ適合:M6~M12
アジャスタブル丸ダイスホルダーセット
エスコ¥29,300税込¥32,2301セット翌日出荷セット内容:T形ラチェットハンドル、エクステンションバー、丸ダイス用ソケットΦ25・Φ38・Φ50mm、パーツケース、収納箱。収納に便利な仕切板のないフリータイプ。中皿の仕切板は取外し可能。T型ラチェットハンドル・エクステンションバー・丸ダイス用ソケットのセットになります。手締めの際に便利なローレット加工。ダイス固定ねじ付。ラチェットハンドルやスパナ・モンキー類で丸ダイスを使ったねじさらえができます。材質クロムモリブデン(SCM430)【パーツケース】耐衝撃性コポリマー全長(mm)T形ラチェットハンドル:200、エクステンションバー:75、丸ダイス用ソケットダイス:60・80・105色透明質量(g)550差込角(mm)T形ラチェットハンドル:1/2”六角対辺(mm)22・24・27角寸法エクステンションバー:差込角:1/2”、丸ダイス用ソケットダイス:差込角:1/2”ケース寸法(mm)パーツケース:167×126×62(H)箱寸法(mm)【収納箱】内寸:315×122×65、外寸:347×167×119径(mm)丸ダイス用ソケットダイス:25・38・50
マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タップレンチ用 リペアキット for 830A.10&830A.10L 830A10RN
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷チャックとスプリングで構成されています。 830A.5RN、830A.5および830A.5L用。 830A.10RN、830A.10および830A.10L用。用途リペアキット質量(g)15
M14タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Cタイプタップ用寸法L(mm)52寸法S(mm)12.7寸法D(mm)42シャンク径d(Φmm)10.5寸法k(mm)8タップサイズM14




































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)