絞り込み
ねじの呼び
  • M1.6(8)
  • M2.6(1)
  • M3(7)
  • M4(21)
  • M5(2)
  • M6(14)
  • M7(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
  • No.0(1)
  • No.8(1)
  • UNC No.8(1)
  • UNC No.12(1)
  • UNF 1/4(1)
  • UNF No.0(1)
  • UNF No.8(1)
  • UNF No.12(1)
食付
  • 1(3)
  • 2(17)
  • 2.5(4)
  • 4(9)
全長(mm)
  • 36(8)
  • 44(1)
  • 46(3)
  • 52(13)
  • 56(3)
  • 60(1)
  • 62(10)
  • 70(1)
  • 80(10)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 120(6)
  • 150(2)
材質
  • ハイス(24)
  • バナジウムハイス(9)
  • 粉末ハイス(10)
シャンク径(mm)
  • 3(9)
  • 3.5(3)
  • 4(4)
  • 5(21)
  • 5.5(2)
  • 6(16)
  • 6.2(1)
  • 7(2)
  • 9(1)
表面処理
  • CrN系コーティング(1)
  • TiCN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(7)
  • ホモ処理(2)
  • 多層コーティング(9)
  • 窒化処理(NI)(2)
CrN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 10
  • 4.5(10)
  • 6(13)
  • 7(27)
  • 8(31)
  • 8.1(11)
  • 9(51)
  • 11(57)
  • 12(44)
  • 13(41)
  • 14(28)
  • 15(43)
  • 16(13)
  • 17(13)
  • 18(33)
  • 19(23)
  • 20(27)
  • 23(19)
  • 24(9)
  • 25(9)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • カーメックス(4)
  • グーリング(4)
  • エスコ(3)
  • TDT(田野井)(3)
  • NACHI(不二越)(1)
OSG(オーエスジー)・カーメックス・グーリング・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.6(8)
M3(7)
M4(21)
M5(2)
M6(14)
UNC No.12(1)
UNF 1/4(1)
UNF No.0(1)
UNF No.8(1)
UNF No.12(1)
  • 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT

    OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
  • 溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 NRT

    OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
  • 溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール VP-NRT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • 溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
    用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理窒化処理食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
  • 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能転造タップ A-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)タイプ加工穴:止り穴食付き部の山数2山表面処理VIコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • 溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
  • 溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
  • 溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 鋼用 CU-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
    用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理クロムナイトライドコーティング食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリング

    Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)

    グーリング
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
    用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井)

    ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷
    内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。
    材質HSSE全長(mm)100
  • シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き2山) メートルねじ 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
    材質HSSE食付き部の山数2表面処理TiCN
  • シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ TDT(田野井)

    シームレスタフレット SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 転造タップ

    TDT(田野井)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    正転でねじ立てを行い、逆転時にサイドエンドミル刃でめねじ山頂部をトリミングすることによって、均一な内径のねじを作ることができる盛上げタップです。
    材質HSSEねじ長さ(mm)10食付き部の山数1表面処理TiCN
  • 8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M グーリング

    フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M

    グーリング
    ¥4,798税込¥5,278
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付4P通り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ) エスコ

    [スチール用]溝無タップ(NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1本
    翌日出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。ホモ処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅
  • [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ) エスコ

    [非鉄合金用]溝無タップ(B-NRTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1本
    翌日出荷
    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。窒化処理(表面処理)。喰付2P止り穴用。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2P被削材銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ厚延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス

    DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)

    カーメックス
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    ねじの種類UNF精度2BX食付2.5P
  • DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス

    DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)

    カーメックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
  • DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス

    DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)

    カーメックス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    ねじの種類M精度6HX食付2.5P
  • DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス

    DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)

    カーメックス
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
    ねじの種類M精度6HX食付2.5P
  • 溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD
  • 溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
    用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)精度表記STD
  • 溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
    用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2Pシャンク精度h7精度表記STD
  • 溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー)

    溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付2P精度表記STD
  • タフレット スチール用 NACHI(不二越)

    タフレット スチール用

    NACHI(不二越)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1パック(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
  • 高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップSTD

    OSG(オーエスジー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティング加工ねじM
  • 高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF OSG(オーエスジー)

    高能率・多機能VIコート油穴付き粉末ハイス転造タップ A-OIL-XPF

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    4日以内出荷
    VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:。、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)食付き部の山数2P表面処理VIコーティング加工ねじM精度表記STD
ロールタップ