絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(1)
- M5(2)
- M6(3)
- M10(6)
- M20(1)
食付
- 2(2)
- 2.5(1)
全長(mm)
- 60(1)
- 62(1)
- 75(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(6)
- 125(1)
材質
- ハイス(7)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(5)
シャンク径(mm)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 12(1)
- 16(1)
表面処理
- TiAlN系コーティング(1)
- その他コーティング(8)
TiAlN系コーティング・その他コーティング
ねじ長さ(mm)
- 16
- 4.5(10)
- 6(13)
- 7(27)
- 8(31)
- 8.1(11)
- 9(52)
- 10(37)
- 11(57)
- 12(44)
- 13(41)
- 14(28)
- 15(43)
- 17(13)
- 18(33)
- 19(23)
- 20(27)
- 23(19)
- 24(9)
- 25(9)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- グーリング(10)
- OSG(オーエスジー)(2)
- カーメックス(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・カーメックス
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(1)
M5(2)
M6(3)
M10(6)
M20(1)

8094_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8091_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き オーバーサイズ
グーリング¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6GX
8090_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥5,898~税込¥6,488~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥4,398~税込¥4,838~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6580_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ ラジアルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥28,980~税込¥31,878~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6572_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
6570_アルミ用フォーミングタップ メ-トル細目ねじ
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル並目ねじ M
グーリング¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)
カーメックス¥99,980~税込¥109,978~1セット(5本)ほか16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
溝なしタップ 超硬ニューロール OT-NRT
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
溝なしタップ 超硬ニューロール ロングシャンク OT-LT-NRT
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ず、安定した連続加工を可能にします。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD