絞り込み
ねじの呼び
- M2(6)
- M2.5(6)
全長(mm)
- 45(6)
- 50(6)
材質
- ハイス(6)
シャンク径(mm)
- 2.8
- 3(39)
- 3.5(12)
- 4(56)
- 4.5(12)
- 5(47)
- 5.5(49)
- 6(74)
- 6.2(37)
- 7(43)
- 8(26)
- 8.5(30)
- 9(20)
- 10(23)
- 10.5(19)
- 11(16)
- 12(22)
- 12.5(20)
- 14(11)
- 15(12)
- 16(8)
- シャンク径(mm)をもっと見る
表面処理
- その他コーティング(3)
ねじ長さ(mm)
- 3.2(1)
- 3.6(1)
- 6(3)
- 8(5)
- 9(2)
3.2・3.6・6・8・9
ブランド
- グーリング(3)
- ワルター(2)
- プロトティップ(1)
グーリング・ワルター・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(6)
M2.5(6)

転造タップ NIDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ ノンコート(メートルねじ)
ワルター¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ)
ワルター¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷高性能転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX
8089_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー
グーリング¥6,398~税込¥7,038~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥5,498~税込¥6,048~1本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX