絞り込み
テープ幅(mm)
特長
テープ厚さ(mm)
基材
- OPP(2)
- その他(20)
- アクリル系(11)
- アルミ箔(74)
- ウレタン系(3)
- オレフィン系(33)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(15)
- ナイロン(5)
- プラスチック(15)
- ポリウレタン(7)
- ポリエステル(77)
- ポリエチレン(23)
- ポリプロピレン(4)
- 塩ビ(88)
- 布系(29)
- 紙系(11)
- 金属(15)
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・ウレタン系・オレフィン系・グラスファイバー・ゴム系・ナイロン・プラスチック・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系・金属
テープ長さ(m)
0.04・0.07・0.15・0.6・1・2・3・4.5・5・6・10・18・18.3・20・25・30・33・45.7・50・100・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物・白×緑・白×赤・白×青・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(60)
- TRUSCO(56)
- 日本緑十字社(55)
- 日東エルマテリアル(26)
- 3M(スリーエム)(23)
- ニトムズ(23)
- ユニット(19)
- tesa(テサ/テサテープ)(13)
- MYST(11)
- つくし工房(10)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- 寺岡製作所(7)
- 日東電工(旧:Permacel)(7)
- 光(7)
- まつうら工業(7)
- molten(7)
- カーボーイ(6)
- エルティーアイ(5)
- 四国化成(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・日本緑十字社・日東エルマテリアル・3M(スリーエム)・ニトムズ・ユニット・tesa(テサ/テサテープ)・MYST・つくし工房・NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)・寺岡製作所・日東電工(旧:Permacel)・光・まつうら工業・molten・カーボーイ・エルティーアイ・四国化成・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合

50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/白)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-4A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx5.0m 滑り止めテープ(土足用/緑)
エスコ¥2,790税込¥3,0691個翌日出荷屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面にエスコ品番EA944DD-3A材質剥離紙主な用途滑り止め用
50mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)
エスコ¥7,230税込¥7,9531個翌日出荷耐水、耐薬、耐油性に優れています。エスコ品番EA944DB-62粒度#60主な用途滑り止め用特性耐水、耐薬、耐油
80x80mm 滑り止めテープ(屋外用グリーン/5枚)
エスコ(2件のレビュー)¥545税込¥6001個(5枚)当日出荷人造砥粒を使用していますので素足で踏む場所には貼らないでください。 裏紙をはがすだけで簡単にきれいに貼れます。 耐水性に優れた感圧性粘着剤を使用しており、雨水等ではがれることはありません。 凹凸面にもよくなじみます。 階段、段差等の危険表示効果もあります。用途屋外用仕様粘着式、剥離紙付エスコ品番EA944DA-5粒度#50主な用途滑り止め用特性耐水性
50mmx18.3m 滑り止めテープ(赤/白)
エスコ(1件のレビュー)¥7,950税込¥8,7451個当日出荷用途はしごのステップや階段にエスコ品番EA944DA-16粒度#60タイプ粘着式主な用途滑り止め用
蓄光ノンスリップテープ
つくし工房¥6,298税込¥6,9281巻当日出荷ガラス素材を使用しているため、適度な滑り抵抗値と高い耐摩耗性があります。 床面の避難誘導指示・手すり・各種ラインテープ等にご使用ください。
ガードテープ オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)
日本緑十字社¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷病院や各種福祉施設向けに開発されたパステル調の”優しい”新色ガードテープです。 表面にポリエステル加工を施しており、摩耗に強いテープです。 離けい紙が付いており、”貼り易さ”の面でも優れた商品です。用途屋内用、室内床の区域表示用として、案内路表示、危険表示用として主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)147粘着力(N/25mm)19.1特性耐摩耗
ベルデビバハードテープ トラ 100mmX20m
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。質量(g)780主な用途表示・安全用引張強度(N/10mm)130粘着力(N/24mm)12.2
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30
ダイヤテックス(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。用途安全状態を表示。仕様手で切断可能
ノンスリップテープ
ヤナセ(柳瀬)¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷から12日以内出荷簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。用途屋外用厚さ(mm)0.8基材アルミ箔テープ長さ(m)5粘着剤アクリル系粘着力20N/25mm
すべり止めシートタイプA
ユニット¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷シマ鋼板など凹凸のある床・階段に良くなじむ、基材にアルミを採用したすべり止めシートです。用途転倒防止対策に。材質基材:アルミホイル、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色黒タイプ縞鋼板用対応粘着:有
すべり止めシートタイプB
ユニット¥5,398~税込¥5,938~1枚3日以内出荷床面が平坦なスロープや階段への設置に向いているすべり止めシートです。用途転倒防止対策に。材質基材:プラスチック、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子厚さ(mm)0.8色黒タイプ平面用高耐久対応粘着:有
路面ラインテープ白 反射
ユニット¥69,980税込¥76,9781巻翌々日出荷アルミ基材のため薄くはがれにくく施工が容易です。150mm幅で実際の道路白線と同じです。 本来は工事仮設用白線ですがプライマーにて下地処理することにより、構内駐車場や構内道路の白線にご利用頂けます。用途構内道路・構内駐車場で使用可能な路面貼用のラインテープに。仕様粘着付(セパレーター台紙無)、反射タイプトラスコ品番737-4437材質アルミ幅(mm)150厚さ(mm)0.4色白長さ(m)45.7
ポリラインテープDX
molten¥3,198税込¥3,5181セット6日以内出荷濃い白色ではっきり見える、幅5cmのポリラインテープです。容量2巻入り寸法(幅Wmm×長さLm)50×50素材ポリプロピレン
すべり止めテープ アルミ 50mm幅
UNIT(ユニット)¥4,698税込¥5,1681巻翌々日出荷すべりにくく、凹凸によくなじみます。トラスコ品番744-6292材質アルミ幅(mm)50厚さ(mm)1色緑長さ(m)5
高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型
日本緑十字社¥1,198税込¥1,3181式翌々日出荷蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP色蛍光黄
ビバスーパーラインテープ
ビバ¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷傷つきにくく、熱や薬品にも強い超耐久ラインテープです。長期間美観を維持し、貼替えの手間やメンテナンスコストを抑えます。剥がした跡も残りにくい粘着材を使用しています。用途各施設や工場の床面の区画線、安全通路表示や順路表示に。トラスコ品番469-3111材質基材:PET幅(mm)100厚さ(mm)0.3色白長さ(m)20
安全標示用反射テープ
古藤工業(Monf)¥28,980税込¥31,8781箱(24巻)5日以内出荷基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09色トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光蛍光テープ
日本緑十字社¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906色レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
ラインテープEシリーズ (はく離紙付タイプ)
日東エルマテリアル¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。幅のみ別作品製作が可能です。用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。材質基材:ポリオレフィン系、粘着剤:ゴム系(無溶剤)幅(mm)100厚さ(mm)0.16長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
透明耐久保護テープ 梨地タイプ(ラインテープ・AGVテープ用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ラインテープやAGVテープの上に貼ることでテープを剥がれにくくします。梨地のため汚れが付着しにくいです。用途屋内用。ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護。標識テープの保護トラスコ品番659-1033材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系幅(mm)90厚さ(mm)0.05色透明(梨地)長さ(m)50引張強度25N/10mm主な用途ラインテープ・AGV(無人搬送機)の保護、標識テープの保護粘着力(N/10mm)6.7使用場所屋内特性耐久
階段すべり止めテープ7枚(ホワイト)
MYST¥1,098税込¥1,2081個(7枚)4日以内出荷簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30色ホワイト粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
階段すべり止めテープ7枚(ブラウン)
MYST¥1,098税込¥1,2081個(7枚)4日以内出荷簡単!貼るだけ。丸形カットではがれにくい。強力すべり止め加工。ハサミで簡単に切れる。環境問題に配慮し塩化ビニール樹脂は使用していません用途階段のすべり止めに。カラーボックスの底面にも材質基材:綿、表面:ポリオレフィン系樹脂幅(mm)30色ブラウン粘着剤アクリル系主な用途滑り止め用テープ長さ(mm)550特性強力
ラインプロ
岩田製作所¥39,980~税込¥43,978~1箱翌日出荷すべり止めに便利な縞鋼板状の突起付き。厚みのあるラインテープ。段差の小さい両端テーパー構造。耐水、耐油に優れたPVC製。豊富なカラーバリエーション。材質PVC厚さ(mm)約1.6テープ長さ(m)30特性耐水、耐油
高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)
エスコ¥6,480~税込¥7,128~1枚翌日出荷粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
すべり止めポイントテープ
カーボーイ¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷貼るだけですべり止め効果を発揮します。用途ソファに。すのこに。座椅子に。材質PVC長さ(mm)100幅(mm)50主な用途滑り止め使用場所屋内
SUSラインテープ200x6 白
ニトムズ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。幅(mm)200色白長さ(m)6主な用途表示用粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)2712使用場所屋内
セパレス耐久ラインテープDLT1000
ニトムズ¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。用途屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75引張強度(N/10mm)92.5
SUSラインテープ
ニトムズ¥39,980税込¥43,9781セット(2個)ほか当日出荷から6日以内出荷SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。用途屋内用のラインテープ厚さ(mm)0.4色白長さ(m)12主な用途表示・安全使用場所屋内用
アンチスリップテープ(高耐久)
tesa(テサ/テサテープ)¥8,998税込¥9,8981巻当日出荷耐候性に優れ屋外用途に最適です。あらゆる素材へ強力につき優れた耐久性を発揮します。用途屋外用階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:ポリ塩化ビニル(PVC)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)1.185タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)7.0引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アンチスリップテープ(アルミ入り)
tesa(テサ/テサテープ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷アルミ入りの基材で粗面・凹凸面へ良くフィットし、耐久性に優れます。用途屋外用縞鋼板階段、通路、スロープ、台車、パレット、乗り物のステップ等のすべり止めに。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7タイプ屋外長さ(m)18粘着力(N/10mm)8.0引張強度(N/10mm)60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性