絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 38.1(1)
- 50.8(1)
特長
- 耐薬品(1)
基材
- ゴム系(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
テープ長さ(m)
- 11
- 0.45(4)
- 1(4)
- 1.2(4)
- 1.5(10)
- 2(20)
- 2.7(6)
- 3(7)
- 4.5(7)
- 5(40)
- 6(6)
- 7(6)
- 9(7)
- 9.1(6)
- 10(70)
- 12(5)
- 15(29)
- 20(38)
- 25(26)
- 30(5)
- 50(52)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
ブラック(1)
ブラック
ブランド
- Rectorseal(1)
- 旭エンジニアリング(1)
Rectorseal・旭エンジニアリング
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

レクター・アーロンテープ
Rectorseal(75件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。幅(mm)25厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-54~260有効期限(年)製造より2年間(常温状態)引張強度7.0Mpa伸度(%)440耐圧力性圧力に応じて重ね巻き耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)絶縁強度(volts/mil)570使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど特性耐圧、耐薬品
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098