絞り込み
テープ幅(mm)
- 10
- 8(5)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(28)
- 15(4)
- 18(3)
- 19(5)
- 20(4)
- 25(40)
- 25.4(4)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(19)
- 50(136)
- 65(6)
- 75(54)
- 100(45)
- 110(5)
- 200(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
- 3(1)
- 5(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
ブランド
- コクゴ(1)
- フカガワ(1)
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

金属箔テープ
コクゴ¥5,498税込¥6,0481巻(20m)7日以内出荷金属箔テープは、電子機器のコネクタ端末部や筐体での部分シールディングに最適のノイズ対策製品です。銅箔、アルミ箔を基材とし、片面に導電性粘着剤を塗布しているため、安定したグランド面の確保かつ高いシールド効果が得られます。厚み方向、長さ方向ともに良好な導電性が得られます。用途グランド強化、シールド強化、静電気対策長さ(m)20厚さ(μm)70難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)9.8抵抗値(Ω)0.01
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098