絞り込み
テープ幅(mm)
- 1000
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(23)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
基材
- グラスファイバー(1)
テープ厚さ(mm)
- 1.5(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
ブランド
- 吉野(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

アルミガラスクロス 1m×20m
吉野¥58,980税込¥64,8781本8日以内出荷塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。トラスコ品番361-1647質量(kg)20.4有効幅(mm)(アルミ)980織り方平織りRoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098