絞り込み
テープ幅(mm)
- 13
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(56)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
保護用(1)
隙間用(3)
特長
- 手で切れる(1)
- 耐寒(4)
- 耐熱(4)
- 耐薬品(5)
基材
- ステンレス箔(1)
- フッ素樹脂(18)
- ポリエチレン(1)
- 銅箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.095(1)
- 0.1(23)
- 0.13(1)
テープ長さ(m)
- 1(1)
- 5(18)
- 6(1)
- 10(4)
- 15(22)
- 20(1)
1・5・6・10・15・20
色
グレー(2)
ブロンズ(1)
ホワイト(11)
グレー・ブロンズ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- カクダイ(4)
- 日本バルカー(4)
- アズワン(2)
- スリーボンド(2)
- TRUSCO(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- ニチアス(2)
- アサダ(1)
- エスコ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 東栄管機(1)
- ヘルメチック(1)
- フローバル(1)
- SK11(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- 住友電気工業(1)
モノタロウ・カクダイ・日本バルカー・アズワン・スリーボンド・TRUSCO・日東エルマテリアル・ニチアス・アサダ・エスコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・東栄管機・ヘルメチック・フローバル・SK11・アズピュア(アズワン)・住友電気工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

シールテープ
(266件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5巻)当日出荷配管ねじのシール材に使用用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適耐熱温度(℃)-190~260引張強度(N/mm2)8
シールテープ プロ用
(15件のレビュー)¥499~税込¥549~1ケース(10巻)当日出荷自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適伸び(%)50.06耐熱温度(℃)-100~260引張強度(N/mm2)9.83特性耐寒/耐熱
シールテープ10巻単位
TRUSCO(16件のレビュー)¥689~税込¥758~1セット(10巻)当日出荷ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。幅(mm)13厚さ(mm)0.1特性手で切れる
ニトフロンパイプシール No.95S
日東エルマテリアル(19件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1箱(10巻)当日出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品用途各種配管継手部のシール用種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)色白伸度(%)80耐熱温度(℃)-100~260主な用途継手ネジ部のシールなど引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]特性耐寒性、耐熱性
シールテープ
スリーボンド(48件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10巻)当日出荷フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。主な用途漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒、耐薬品
テープシール (JIS規格品)
日本バルカー¥2,298~税込¥2,528~1箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール
日本バルカー(90件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
スミフロン ネジシール NS
住友電気工業(29件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(10巻)当日出荷特に高温部のシールに最適。(-100~260℃) 酸、アルカリ、薬剤にもOK。 手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。用途ネジ継ぎ手用シール材耐熱温度(℃)-100~260主な用途ネジ継ぎ手用シール材特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
シールテープ
アサダ(28件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(10巻)当日出荷-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。 ねじ込み・取り外しが容易です。 化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。仕様手で切断可能トラスコ品番292-5168質量(g)240使用温度範囲-100~230℃JIS規格K6885質量(g/巻)24引張強度(N/10mm)9特性耐寒性、耐熱性
ナフロン(R)シールテープ
ニチアス(11件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。 柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。 ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン仕様手で切断可能使用温度範囲-100~260℃
ニトフロンパイプシール No.95JIS
日東エルマテリアル(7件のレビュー)¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から4日以内出荷自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。用途各種配管継手部のシール用厚さ(mm)0.1
シールテープ 15M (JIS規格品)
スリーボンド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10巻)当日出荷ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。 ねじ込み、取り外しが容易です。 日本製のJIS規格品です。用途各種配管のねじ部のシール、各種ボルトのシール。色ホワイト幅(mm)13長さ(m)15材質基材:フッ素樹脂仕様手で切断可能トラスコ品番855-0138使用温度範囲(℃)-100~250
テープシール
日本バルカー¥3,198税込¥3,5181箱(10巻)当日出荷各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用色白テープ幅(mm)13基材フッ素樹脂テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
アズピュア フッ素シールテープ
アズピュア(アズワン)¥1,911税込¥2,1021袋(6巻)欠品中クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。材質PTFE(フッ素樹脂)寸法(幅Wmm×長さLm)13×15密度1.0g/cm2アズワン品番1-7057-53
フローバル シールテープ
フローバル¥136~税込¥150~1個ほか3日以内出荷生テープなので、ねじ込み、取り外しが容易です。ステンレス、鉄、アルミ、銅、塩ビなどの配管ねじ部のシールに最適です。簡単にねじ込みでき、焼付けもないため、取り外しが簡単に行えます幅(mm)13厚さ(mm)0.1使用温度範囲(℃)-100~2601巻長さ(m)15
シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥189~税込¥208~1巻翌日出荷金属の施工時に目立ちにくいグレー色です。鉄、鉛、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシールに最適です。自己融着する性質でネジ部を完全にシールします。化学薬品、溶剤にも侵されません。電融、焼付の防止をします。用途水栓やパイプの根元に。幅(mm)13厚さ(mm)0.1色グレー長さ(m)5
銅箔テープ CUシリーズ
アズワン¥3,890税込¥4,2791巻当日出荷から4日以内出荷EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。 フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。色ブロンズ長さ(m)20基材銅厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)難燃性UL510FR粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098