絞り込み
テープ幅(mm)
- 3
- 8(8)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 15(4)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(46)
- 25.4(6)
- 30(23)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(28)
- 50(152)
- 65(6)
- 75(57)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
用途
固定・仮止め用(1)
特長
- はがせる(1)
基材
- 塩ビ(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.65(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
3
ブランド
- エスディアイ(1)
エスディアイ
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

すきま汚れ防止 お手入れラクラクテープ
エスディアイ¥549~税込¥604~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙幅(mm)3厚さ(mm)0.65長さ(m)3主な用途固定、滑り止め、仮止め特性はがせる、張り直しができる
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098