絞り込み
テープ幅(mm)
- 55
- 8(8)
- 10(3)
- 12(3)
- 12.7(3)
- 13(29)
- 19(6)
- 20(4)
- 25(48)
- 25.4(6)
- 30(22)
- 38(12)
- 40(11)
- 48(31)
- 50(155)
- 65(6)
- 75(57)
- 100(50)
- 101.6(3)
- 110(5)
- 200(5)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 柔軟(1)
- 絶縁(1)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(1)
基材
- アルミ箔(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.11(1)
テープ長さ(m)
- 55(1)
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1箱(12巻)ほか当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098