絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(2)
特長
- 耐久(1)
基材
- ステンレス箔(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.04
- 0.05(19)
- 0.07(4)
- 0.08(19)
- 0.09(8)
- 0.1(77)
- 0.12(9)
- 0.13(10)
- 0.15(10)
- 0.16(5)
- 0.17(6)
- 0.18(19)
- 0.2(11)
- 0.21(5)
- 0.25(8)
- 0.3(6)
- 0.31(5)
- 0.43(7)
- 0.5(9)
- 0.8(5)
- 1(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
テープ長さ(m)
- 5(1)
- 20(1)
色
シルバー(2)
シルバー
ブランド
- ニトムズ(1)
- マクセル(1)
ニトムズ・マクセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
補修・シーリングテープとは、強力な粘着力で補修するための補修テープや、防水や結束などに使用されるシールテープなどのことをいいます。耐水性と耐候性に優れ、屋外で使用できるものもあります。テントや散水ホースの補修に使うものや、ブルーシートの補修に使うもの、水道管の補修に使うものなど、目的に応じた補修テープを選ぶ必要があります。また、アルミテープはダクトや水回りなどの補修に使われ、高温に耐える製品もみられます。

厚手ステンレステープ(P-12)
ニトムズ(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷強い!きれい!サビにくい!用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。 屋外の防水、補修に。基材厚さ(mm)0.04耐熱温度(℃)80粘着力(N/10mm)14.0引張強度(N/25mm)392.5引張強度(N/10mm)157.0粘着力(N/25mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098