絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
- 480(1)
用途
保護用(1)
電気・電子用(1)
基材
- アルミ箔(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
- 0.5(1)
- 1.5(1)
テープ長さ(m)
- 0.5(1)
- 5(1)
- 50(1)
色
シルバー(1)
シルバー
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)
- モノタロウ(8)
- ニトムズ(56)
- エスコ(51)
- 3M(スリーエム)(30)
- マクセル(25)
- tesa(テサ/テサテープ)(15)
- 日東エルマテリアル(10)
- 折原製作所(9)
- 呉工業(クレ)(8)
- 寺岡製作所(8)
- TRUSCO(8)
- セキスイ(7)
- まつうら工業(7)
- オカモト(6)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- アサヒペン(5)
- アズワン(4)
- カクダイ(4)
- ブランドをもっと見る

軽量制振材 レジェトレックス
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。トラスコ品番362-1154質量(g)500粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
アルミテープ 幅50mm長さ50m 18巻入 NM-405シリーズ
日東電工(旧:Permacel)¥26,980~税込¥29,678~1箱(18巻)当日出荷支持体が軟質アルミ箔で曲面追従性に優れたテープです。金属探知の目印、電磁波シールド、配管ダクト等の補修用など様々な用途にご使用頂けます。有機溶剤を使用しない無溶剤型の粘着材を使用した環境にやさしいテープです。材質軟質アルミニウム箔幅(mm)50厚さ(mm)0.07長さ(m)50粘着剤アクリル系主な用途ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール、放熱・冷熱管の固定、金属探知の目印、電磁波シールド・配管ダクト等の補修用
ペイント防水アルミテープ
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷水性塗料も油性塗料も塗れる。ブチル系粘着剤のため凹凸があってもなじみやすい。用途トタン屋根やコンテナなどのサビ穴補修に。厚さ(mm)0.5引張強度(N/25mm)141.27粘着力(N/25mm)21.6
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098