絞り込み
テープ幅(mm)
- 50
- 5(6)
- 6(23)
- 8(7)
- 9(28)
- 9.5(6)
- 10(39)
- 12(12)
- 12.7(10)
- 15(53)
- 18(14)
- 20(28)
- 21(16)
- 25(27)
- 30(57)
- 40(18)
- 48(6)
- 60(15)
- 75(67)
- 100(67)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.16(5)
- 0.165(4)
- 0.17(3)
- 0.175(2)
- 0.18(8)
- 0.19(2)
- 0.195(2)
- 0.2(8)
- 0.22(2)
- 0.23(3)
- 0.38(3)
- 0.4(10)
- 0.5(23)
- 0.8(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 5(8)
- 10(7)
- 15(3)
- 20(6)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
保護用(4)
固定・仮止め用(13)
塗装・養生用(2)
粗面用(2)
補修用(7)
隙間用(9)
特長
- 両面(2)
- 屋外使用可(5)
- 強力(17)
- 柔軟(3)
- 気密(34)
- 絶縁(1)
- 耐久(17)
- 耐候(17)
- 耐寒(2)
- 耐水(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(4)
- 防水(48)
基材
- その他(8)
- アクリル系(6)
- アルミ箔(7)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(15)
- プラスチック(3)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(24)
- ポリエチレン(34)
- ポリプロピレン(2)
- 布系(16)
- 紙系(1)
粘着剤
- その他(4)
- アクリル系(44)
- ゴム系(38)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 0.3(1)
- 1(5)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
- 1.8(1)
- 2(8)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 6(2)
- 10(6)
- 12(3)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(88)
- 22(1)
- 25(4)
- 50(2)
- 100(1)
- 153(2)
- テープ長さ(m)をもっと見る
0.3・1・1.2・1.5・1.8・2・2.4・3・5・6・10・12・15・18・20・22・25・50・100・153・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(7)
グリーン(3)
グレー(6)
シルバー(10)
ブラウン(1)
ブラック(61)
ブルー(3)
ベージュ(1)
ホワイト(34)
レッド(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- エスコ(21)
- 光洋化学(16)
- 日東電工(旧:Permacel)(14)
- マクセル(13)
- コニシ(10)
- オカモト(9)
- 3M(スリーエム)(7)
- ダイヤテックス(5)
- TRUSCO(5)
- ニトムズ(5)
- ボンド商事(4)
- 住化プラステック(3)
- 寺岡製作所(3)
- 日本緑十字社(3)
- スリオンテック(2)
- セキスイ(2)
- 吉野石膏(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- 大塚刷毛製造(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・光洋化学・日東電工(旧:Permacel)・マクセル・コニシ・オカモト・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・TRUSCO・ニトムズ・ボンド商事・住化プラステック・寺岡製作所・日本緑十字社・スリオンテック・セキスイ・吉野石膏・旭エンジニアリング・大塚刷毛製造・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

日東エプトシーラー No.686
日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
気密防水テープ
セキスイ(24件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から翌日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
気密防水テープ ハイパーフィット
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1巻ほか当日出荷耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418
寺岡製作所(22件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1巻ほか当日出荷から29日以内出荷耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
エースクロス011アルミ
光洋化学(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻ほか当日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13
ニトムズ(10件のレビュー)¥839税込¥9231巻ほか当日出荷テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
エースクロス 011
光洋化学(91件のレビュー)¥779税込¥8571巻ほか当日出荷から11日以内出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥2,900税込¥3,1901巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30
ダイヤテックス(30件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)
TRUSCO(12件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
BD片面気密防水テープ
ボンド商事¥619税込¥6811個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
エースクロス031黒 粗面用
光洋化学(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
気密防水テープ(片面タイプ)
コニシ(16件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様片面タイプトラスコ品番376-2793質量(g)210粘着力(N/10mm)13剥離紙なし特性気密防水、耐久性、耐候性
防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック
日東電工(旧:Permacel)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420
マクセル(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から6日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
ジットタイガーテープ
JIT(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から5日以内出荷災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
防水ブチルテープ(片面タイプ) BS
オカモト(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から12日以内出荷住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。特性防水
スーパーブチルテープ片面
マクセル(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から6日以内出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)
コニシ(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
アクリル気密防水テープ
オカモト(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
片面スーパーブチルテープ
マクセル(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
アルミテープ DA
住化プラステック(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL
日東電工(旧:Permacel)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50
ダイヤテックス¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
スーパーブチルテープ 片面・不織布 9244
マクセル(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。種別片面粘着力(N/10mm)9.81剥離紙あり
BD両面気密防水テープ
ボンド商事(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個(50mm×20m)当日出荷粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。用途透湿防水シート固定。幅(mm)50色黒長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
気密防水テープ(片面)VF422
コニシ¥779税込¥8571個(20m)欠品中片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール特性接着性、耐久性、耐候性
タフロングEPDMテープ グレー
TRUSCO¥7,198~税込¥7,918~1巻当日出荷独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
防水ブチル両面テープ BW02
オカモト¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷耐候性に優れます。 金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。用途建築防水用(特に透湿防水シートを使用する場所に適しています)仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンワリフ、粘着剤:ブチルゴム系タイプ両面タイプ粘着力(N/10mm)8特性防水
気密・防水テープ (片面/ブチルゴム)
エスコ¥1,290税込¥1,4191巻翌々日出荷住宅建材用。段差にもしっかり接着。寸法安定性に優れます。通気ボード、断熱フォーム等の粗面接着に適します。耐久性に優れ、防水信頼性の高い製品です。低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています(メーカー比)。夏場でもべたつきが少なく施工性に優れています(メーカー比)。用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水に仕様のり面:片面材質不織布幅(mm)50厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/10mm)43
建築用ブチルゴム系防水テープWF414Z(両面タイプ)
コニシ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
気密防水テープ
エスコ¥640税込¥7041巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.165長さ(m)20