絞り込み
テープ幅(mm)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 30(7)
  • 50(6)
  • 500(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 20
  • 0.16(5)
  • 0.165(5)
  • 0.18(6)
  • 0.2(7)
  • 0.23(4)
  • 0.38(3)
  • 0.4(11)
  • 0.5(11)
  • 1(12)
  • 1.5(4)
  • 3(8)
  • 4(16)
  • 4.5(4)
  • 5(30)
  • 6(17)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 10(35)
  • 15(10)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途隙間用(9)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(5)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(3)
基材
  • その他(1)
  • ウレタン系(1)
  • ゴム系(9)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリプロピレン(2)
粘着剤
  • その他(3)
  • アクリル系(8)
その他・アクリル系
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
0.3・1・2・3.5・4・6
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブロンズ(1)
グレー・ブラウン・ブラック・ブロンズ
ブランド
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニトムズ(3)
  • 槌屋(2)
  • セメダイン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • (1)
  • 太洋(1)
  • HOJO(1)
日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・ニトムズ・槌屋・セメダイン・日本緑十字社・光・太洋・HOJO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日東エプトシーラー No.686 日東電工(旧:Permacel)

    日東エプトシーラー No.686

    日東電工(旧:Permacel)(66件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。特性防水、気密、防音、断熱粘着力(N/15mm)6.1
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    359税込395
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(28件のレビュー)
    579税込637
    1巻ほか
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
    用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    379税込417
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • すきまテープS ニトムズ

    すきまテープS

    ニトムズ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    すきま風やほこりを防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途すきま風・ほこりの侵入防止に。主な用途隙間用使用場所屋内用
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    589税込648
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO

    EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1巻ほか
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。仕様粘着テープ付材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)主な用途隙間用粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
  • ジャンボすき間モヘアシール 槌屋

    ジャンボすき間モヘアシール

    槌屋(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
    用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    1,598税込1,758
    1巻(2m)
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM 日本緑十字社

    高機能スキマテープ(シャッター用) EPDM

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
    用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。トラスコ品番148-1331質量(g)800アズワン品番64-2325-75粘着力(N/mm)19.6日本緑十字社品番246085
  • きになるニオイトリ 結露とカビ対策用 太洋

    きになるニオイトリ 結露とカビ対策用

    太洋
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    結露や湿気が気になる窓下に置くだけで、結露を吸水します。カビや雑菌の繁殖を抑制し、結露によるカビの発生と不快なニオイを防ぎます。窓下からの冷たいすきま風を遮断し、室内をより快適に保ちます。冬場の結露によるジメジメとした悩みを簡単に解消し、より快適な室内環境を実現します。1個につき約6ヶ月効果が持続します。結露や湿気によるカビの問題を手軽に解決します。
    用途窓まわりの結露の吸水・防カビに。トラスコ品番699-3086セット内容結露の吸水・抗菌・防カビ剤4個材質植物性セルロース、PCMX、シリカゲル、不織布幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)0.3
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    81,980税込90,178
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
  • シャッター用気密材 光

    シャッター用気密材

    9,998税込10,998
    1巻
    11日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
建築用テープ