絞り込み
テープ幅(mm)
- 6(4)
- 7.93(1)
- 9(4)
- 9.5(1)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(2)
- 25(12)
- 30(9)
- 40(11)
- 45(1)
- 50(7)
- 60(11)
- 75(4)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.165(2)
- 0.18(2)
- 0.2(1)
- 0.23(1)
- 0.38(1)
- 0.4(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 6.4(1)
- 9(3)
- 9.5(1)
- 10(4)
用途
隙間用(12)
特長
- 強力(2)
- 気密(6)
- 耐久(3)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 防水(7)
基材
- その他(8)
- ウレタン系(2)
- ゴム系(6)
- ナイロン(3)
- プラスチック(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(6)
- ポリプロピレン(41)
粘着剤
- アクリル系(5)
- ゴム系(1)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(2)
- 1(29)
- 2(14)
- 4(1)
- 5(13)
- 5.18(1)
- 5.2(1)
- 20(8)
0.1・0.15・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・1・2・4・5・5.18・5.2・20
色
イエロー(10)
グレー(4)
ゴールド(2)
ブラウン(3)
ブラック(25)
ブルー(4)
ホワイト(15)
イエロー・グレー・ゴールド・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- 岩田製作所(38)
- ニトムズ(35)
- 日東電工(旧:Permacel)(15)
- マクセル(13)
- 槌屋(13)
- TRUSCO(10)
- コニシ(9)
- 光洋化学(8)
- セメダイン(7)
- 光(6)
- オカモト(5)
- ダイヤテックス(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- パネフリ工業(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- ボンド商事(4)
- 広島(4)
- ブランドをもっと見る
特価

すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
すき間埋めテープ(発泡シール材)
エスコ(1件のレビュー)¥2,130~税込¥2,343~1巻当日出荷から翌々日出荷低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個当日出荷窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)
エスコ¥1,590税込¥1,7491個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
気密防水テープ
エスコ¥970~税込¥1,067~1巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.165長さ(m)20
75mmx20m 防水気密テープ(片面/白)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-2材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
9.5x6.4mmx5.2m すき間埋め粘着テープ(大)
エスコ¥1,470税込¥1,6171個当日出荷窓やドアのすき間埋めに●-40℃の厳しい環境でも凍ったり欠けたりしません。エスコ品番EA944KC-13材質EPDMラバー形状D型主な用途隙間用特性耐寒性
気密防水テープ
エスコ¥640税込¥7041巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:片面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.165長さ(m)20
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KB-1B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)60毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
5.5x9mm/2m 戸当りクッションテープ(P型)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-3材質EPDM形状P型特性耐久性、耐候性
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個当日出荷エスコ品番EA979KH-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)38毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)
エスコ¥630税込¥6931個当日出荷防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
15mmx2m すき間テープ(2巻)
エスコ¥230税込¥2531個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
気密防水両面テープ
エスコ¥1,450~税込¥1,595~1巻翌日出荷低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
すき間テープ(毛付)
エスコ¥820税込¥9021巻翌日出荷しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷エスコ品番EA979MA-25材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷エスコ品番EA979KD-1B材質PP色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KC-1A材質PP色黄取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
30mmx4m すき間テープ(1巻)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA979MA-30材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷エスコ品番EA979MA-100材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
50mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷エスコ品番EA979LC-100L材質PBT長さ(mm)1000色青取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1全高(mm)85毛丈(mm)50ブラシ径(Φmm)0.2
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷エスコ品番EA979KM-1B材質PP長さ(mm)1000色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)75毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷エスコ品番EA979KG-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)53毛丈(mm)30取付板厚(mm)1.6~3ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KF-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)48毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KC-1B材質PP長さ(mm)1000色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1A材質PP色黄テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2