絞り込み
ねじの呼び
- M5(6)
- M6(8)
- M8(5)
- M10(4)
- M12(2)
- M16(1)
取付長(mm)
- 20
- 8.5(2)
- 9(2)
- 10(14)
- 11(1)
- 12(10)
- 13(2)
- 14(5)
- 15(13)
- 16(9)
- 17(1)
- 18(5)
- 21(1)
- 22(3)
- 25(12)
- 30(14)
- 35(4)
- 40(7)
- 45(3)
- 50(8)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(取付部)
- スチール(7)
- ステンレス(7)
- 黄銅(真鍮)(2)
取付部
- おねじ(8)
- おねじ(段付)(5)
- めねじ(3)
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(15)
ブランド
- 三星産業貿易(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- イマオコーポレーション(3)
- TRUSCO(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
三星産業貿易・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(6)
M6(8)
M8(5)
M10(4)
M12(2)
M16(1)

スリーロブノブボルト
TRUSCO(22件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個3日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449税込¥4941個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M6)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS
イーグルスターノブ 三平 (おねじタイプ M5)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1袋当日出荷2008年グッドデザイン賞受賞品です。材質(本体)ASA樹脂種類三角形ねじピッチ0.8外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5ノブ高さ(mm)12
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×20
三星産業貿易¥99,980税込¥109,9781セット(400個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0375材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20
三星産業貿易¥87,980税込¥96,7781セット(480個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0367材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×20
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0357材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ25 M5×20
三星産業貿易¥89,980税込¥98,9781セット(1000個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0351材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM5取付長(mm)20材質(取付部)SUS
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。