絞り込み
ねじの呼び
- M12
- -(1)
- M3(4)
- M4(4)
- M5(18)
- M6(37)
- M8(42)
- M10(35)
- M16(3)
取付長(mm)
- 18(3)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
材質(取付部)
- スチール(5)
- 黄銅(真鍮)(6)
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(8)
取付部
- おねじ(段付)(4)
- めねじ(5)
- めねじ(段付)(2)
ブランド
- イマオコーポレーション(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5(18)
M6(37)
M8(42)
M10(35)
M12
M16(3)

TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スリーロブノブ TK・TS TS60-50
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個3日以内出荷・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
KYTS 三角ノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
スリーアームノブ TAKR-SUS
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
タップドロブノブ TLK TLK70
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A1.5H45質量(g)125タイプフェノール樹脂製S21D117d117D230寸法Lf(mm)26MM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブ TK
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
スリーロブノブ(めねじ) TK
MIYOSHI(小西製作所)¥789税込¥8681個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥759税込¥8351個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。