絞り込み
ねじの呼び
  • M8
  • -(1)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M5(18)
  • M6(37)
  • M10(35)
  • M12(16)
  • M16(3)
取付長(mm)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(3)
  • 15(8)
  • 16(4)
  • 20(5)
  • 25(7)
  • 30(8)
  • 35(1)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(4)
材質(取付部)
  • スチール(11)
  • ステンレス(13)
  • 黄銅(真鍮)(9)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ナイロン(1)
  • 樹脂(28)
取付部
  • おねじ(13)
  • おねじ(段付)(8)
  • めねじ(11)
  • めねじ(段付)(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 三星産業貿易(12)
  • イマオコーポレーション(10)
  • MIYOSHI(小西製作所)(5)
  • TRUSCO(2)
  • コノエ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・TRUSCO・コノエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(1)
M3(4)
M4(4)
M5(18)
M6(37)
M8
M10(35)
M12(16)
M16(3)
  • スリーロブノブボルト TRUSCO

    スリーロブノブボルト

    TRUSCO(22件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
  • スリーロブノブナット TRUSCO

    スリーロブノブナット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
  • スモールノブ(おねじ) SK MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(おねじ) SK

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼線SWCH取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
  • スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエ

    ノブスター オレンジ A型(10個入)

    コノエ(2件のレビュー)
    739税込813
    1袋(10個)
    当日出荷
    市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
    材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ種類多角形
  • スリーロブノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    取付部おねじ(段付)種類多角形
  • KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • TAK-N スリーアームノブ イマオコーポレーション

    TAK-N スリーアームノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
    ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
  • スリーロブノブ(おねじ) TS MIYOSHI(小西製作所)

    スリーロブノブ(おねじ) TS

    MIYOSHI(小西製作所)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
  • スモールノブ(めねじ) SK-F MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブ(めねじ) SK-F

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付長(mm)11取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ - スリーロブタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。 指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
    ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
  • スリーロブノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅取付部めねじ(ノブ)黒種類多角形
  • KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)スティール取付部めねじ種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • スリーロブノブ イマオコーポレーション

    スリーロブノブ

    イマオコーポレーション
    89税込98
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
  • タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20 イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20

    イマオコーポレーション
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    ・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
    L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    耐蝕性にすぐれたステンレス製。 ユニバーサルデザインの7原則および人間工学に基づいた独自デザインにより、指でつまんでも、手のひらで握っても力を加えやすく、安定した操作を実現します。また、指の引っかかりやすい形状のため、作業用手袋をした状態での操作にも適しています。 ゆるやかな曲線で構成された形状のため、ノブのふき取り作業が容易です。また水のたまる部位がなく、水洗いにも適しています。 食品機械・医療機器・化学プラントなど、衛生管理が求められる用途に。
    寸法s(mm)5ねじ規格並目材質(本体)SCS13(SUS304相当)/研磨
  • スリーロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    力のかかりやすい形状です。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
    ねじ規格並目
  • スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    スリーロブノブ - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • スリー ロブ ノブ イマオコーポレーション

    スリー ロブ ノブ

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    材質(ノブ)ポリアミド表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(オネジ)SUM22L表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×50

    三星産業貿易
    88,980税込97,878
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0373材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×45

    三星産業貿易
    88,980税込97,878
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0372材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)45材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×40

    三星産業貿易
    89,980税込98,978
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0371材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×35 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×35

    三星産業貿易
    87,980税込96,778
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0370材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)35材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×30

    三星産業貿易
    88,980税込97,878
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0369材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25

    三星産業貿易
    87,980税込96,778
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×20

    三星産業貿易
    87,980税込96,778
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0367材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×15

    三星産業貿易
    87,980税込96,778
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0366材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×12

    三星産業貿易
    83,980税込92,378
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0365材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×10 三星産業貿易

    Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×10

    三星産業貿易
    83,980税込92,378
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0364材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • Tタイプ ノブナット Φ39 M8 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ39 M8

    三星産業貿易
    119,800税込131,780
    1セット(480個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0387材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
  • Tタイプ ノブナット Φ31 M8 三星産業貿易

    Tタイプ ノブナット Φ31 M8

    三星産業貿易
    219,800税込241,780
    1セット(800個)
    翌々日出荷
    フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0385材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
  • スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所)

    スリーロブノブ(めねじ) TK

    MIYOSHI(小西製作所)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
  • KYTS 三角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KYTS 三角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
  • KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ種類多角形
  • TK-SUS スリーロブノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
スリーノブ(三角ノブ)