絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(5)
- M8(10)
- M10(6)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(2)
- 20(3)
- 22(1)
- 25(1)
- 30(3)
- 37(1)
- 40(1)
- 50(2)
材質(取付部)
- スチール(5)
- 黄銅(真鍮)(4)
取付部
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(5)
- 丸穴(1)
材質(本体)
- スチール(1)
- 樹脂(4)
ブランド
- イマオコーポレーション
- 三星産業貿易(43)
- 大阪魂(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(2)
M6(5)
M8(10)
M10(6)
M12(7)
M16(1)

TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スリーロブノブ TK・TS TS60-50
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個3日以内出荷・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
TAK スリーアームノブ
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。材質(本体)フェノール樹脂種類三角形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)SUM22L
スリーアームノブ TAKR-SUS
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-30-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L30H27質量(g)39タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-35-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L35H23質量(g)25タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。H27質量(g)30タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製寸法Lf(mm)13MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30A-20
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個3日以内出荷・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。L20H23質量(g)24タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)スチール製MM8×1.25ねじの呼びM8
タップドロブノブ TLK TLK70
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A1.5H45質量(g)125タイプフェノール樹脂製S21D117d117D230寸法Lf(mm)26MM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブ TK・TS TS50-30
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個3日以内出荷・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色ブラックL30H35質量(g)40タイプフェノール樹脂製D50S19D119MM10×1.5ねじの呼びM10
スリーロブノブ TK
イマオコーポレーション¥699税込¥7691個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-30~90取付部めねじ材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)材質(センターキャップ)ポリアミド
TK-SUS スリーロブノブ(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類三角形取付部めねじ色(本体)シルバー表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
TK・TS スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥80~税込¥88~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。