絞り込み
ブランド
- 大阪魂
- 三星産業貿易(43)
- イマオコーポレーション(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
「ねじの呼び」から絞り込む

ノブスターヨウイレコミブヒン
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)ほか翌々日出荷入込用部品 六角ボルトまたは、六角ナットに入込用部品を装着することで、ワンサイズ大きいノブに挿入でき大型ノブとしてご使用になれます。
3カ-W グリップボルト S4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11
3カ-W グリップボルトS1
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM5タイプS-1寸法H(mm)16寸法D(mm)25寸法D1(mm)14寸法H1(mm)8
3カ-W グリップボルトS3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM8タイプS-3寸法H(mm)21寸法D(mm)39寸法D1(mm)21寸法H1(mm)10
3カ-W グリップボルトS2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷<特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> ねじ部:SWCH-10(三価クロメート) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10