絞り込み
ねじの呼び
- M6(5)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(3)
- M16(1)
取付長(mm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 31(1)
- 34(1)
- 50(1)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付部
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(段付)(3)
- センター穴(1)
材質(本体)
- 樹脂(7)
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- 三星産業貿易(43)
- イマオコーポレーション(17)
- 大阪魂(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- TRUSCO(2)
- コノエ(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(5)
M8(5)
M10(5)
M12(3)
M16(1)

スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スリーアームノブ TAK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スモールノブ(めねじ) SK-F
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)11材質(取付部)黄銅C3604B
スリーロブノブ(めねじ) TK
MIYOSHI(小西製作所)¥349~税込¥384~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B