絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3(5)
- M4(12)
- M5(17)
- M6(13)
- M10(4)
取付長(mm)
- 8(3)
- 14(1)
- 16(5)
- 18(2)
- 20(6)
- 25(7)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(1)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(7)
- めねじ(2)
- めねじ(段付)(3)
材質(取付部)
- その他(1)
- スチール(7)
- ステンレス(10)
材質(本体)
- 樹脂(13)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 栃木屋(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(5)
M4(12)
M5(17)
M6(13)
M8
M10(4)

KDMS ディンプルノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの落下・紛失を防止します。 高品質。ヒューマンなデザイン。 外周のくぼみが操作性を高めています。材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形カバー寸法(mm)0.8以上としてください
グリップノブボルト
TRUSCO(10件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。色黒材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール
ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥469~税込¥516~1個当日出荷から5日以内出荷1991年度通商産業省選定グッド・デザイン商品。中小企業庁長官特別賞受賞。高品質・高精度。つや消し黒のソフトな印象。使いやすいロングサイズです。材質(本体)ナイロン6取付部めねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類丸形
脱落防止ディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 外周のくぼみが操作性を高めています。ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7
KLM・KLF ロングディンプルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6取付部おねじ(段付)色(ノブ)つや消し黒種類丸形
ディンプルノブ(雄ねじ)
栃木屋¥819~税込¥901~1個4日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部おねじ(段付)種類丸形部品名称ノブ、ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ディンプルノブ(雌ねじ)
栃木屋¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周のくぼみが操作性を高めています。用途工作機器・治工具・事務機器・OA機器等材質(本体)PA取付部めねじ種類丸形部品名称ノブ、インサートRoHS指令(10物質対応)対応
M8x20mm 雄ねじ ディンプルノブ
エスコ¥385税込¥4241個翌日出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SWCH10R