絞り込み
ねじの呼び
- M4
- -(2)
- M5(33)
- M6(48)
- M8(47)
- M10(30)
- M12(2)
- M16(1)
- M20(1)
取付部
- おねじ(11)
- めねじ(5)
取付長(mm)
- 4(1)
- 6(4)
- 10(4)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(1)
- 40(1)
材質(取付部)
- スチール(6)
- ステンレス(8)
- 黄銅(真鍮)(2)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(15)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三星産業貿易(6)
- イマオコーポレーション(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4
M5(33)
M6(48)
M8(47)
M10(30)
M12(2)
M16(1)
M20(1)

キャンディノブボルト (M4)
三星産業貿易(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(5個)当日出荷キャンディの形をしたノブです。材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7外径(Φmm)24取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10材質(取付部)(おねじ)スチール
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409税込¥4501個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389税込¥4281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
脱落防止ウイングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499税込¥5491個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)ねじ規格並目
キャンディノブボルト M4×10 黒
三星産業貿易¥5,798税込¥6,3781セット(100個)当日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥289税込¥3181個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
キャンディノブボルト M4×30 黒
三星産業貿易¥6,898税込¥7,5881セット(100個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0273材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)30材質(取付部)SUS
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ロッキングキー(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から5日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラストねじ規格並目
キャンディノブボルト M4×40 黒
三星産業貿易¥7,298税込¥8,0281セット(100個)75日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0274材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)40材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×20 黒
三星産業貿易¥5,398税込¥5,9381セット(100個)翌々日出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0272材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)20材質(取付部)SUS
キャンディノブボルト M4×15 黒
三星産業貿易¥5,498税込¥6,0481セット(100個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0271材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)15材質(取付部)SUS