絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • -(2)
  • M5(38)
  • M6(53)
  • M8(56)
  • M10(36)
  • M12(3)
  • M16(1)
  • M20(1)
取付部
  • おねじ(11)
  • めねじ(5)
取付長(mm)
  • 4(1)
  • 6(4)
  • 10(4)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
材質(取付部)
  • スチール(6)
  • ステンレス(8)
  • 黄銅(真鍮)(2)
材質(本体)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(15)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 三星産業貿易(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三星産業貿易・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M4
M5(38)
M6(53)
M8(56)
M10(36)
M12(3)
M16(1)
M20(1)
  • キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト (M4)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。
    外径(Φmm)24材質(取付部)(おねじ)スチール材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10
  • LS ロッキングキー(オネジ) イマオコーポレーション

    LS ロッキングキー(オネジ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
  • KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    409税込450
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • 脱落防止ウイングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ウイングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
    ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
  • ロッキングキー LS MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー LS

    MIYOSHI(小西製作所)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
  • ステンレスウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
  • キャンディノブボルト M4×10 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×10 黒

    三星産業貿易
    5,798税込6,378
    1セット(100個)
    当日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0270材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)SUS
  • KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    389税込428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
  • キャンディノブボルト M4×30 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×30 黒

    三星産業貿易
    6,898税込7,588
    1セット(100個)
    欠品中
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0273材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)30材質(取付部)SUS
  • ロッキングキー(めねじ) LK MIYOSHI(小西製作所)

    ロッキングキー(めねじ) LK

    MIYOSHI(小西製作所)
    289税込318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KEM・KEF プラスティックウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KEM・KEF プラスティックウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6(ノブ)つや消し黒種類T字形
  • ロッキングキー(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロッキングキー(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類特殊形色(本体)つや消しブラック
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(
    材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
  • ステンレスウィングノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 耐蝕性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラストねじピッチ0.7寸法H(mm)14.5寸法d(mm)10寸法D(mm)26寸法B(mm)11ねじ規格並目寸法M(mm)M4寸法s(mm)4.5M並目M4寸法Lf min(mm)7
  • ステンレスウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスウィングノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。
    ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
  • キャンディノブボルト M4×40 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×40 黒

    三星産業貿易
    7,298税込8,028
    1セット(100個)
    75日以内出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0274材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)40材質(取付部)SUS
  • キャンディノブボルト M4×20 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×20 黒

    三星産業貿易
    5,398税込5,938
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0272材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)20材質(取付部)SUS
  • キャンディノブボルト M4×15 黒 三星産業貿易

    キャンディノブボルト M4×15 黒

    三星産業貿易
    5,498税込6,048
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    キャンディーの形をしたノブです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0271材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4取付長(mm)15材質(取付部)SUS
  • ウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNN イマオコーポレーション

    ウイングナット HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WNN

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS イマオコーポレーション

    ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN・HD-WS

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、バクテリアの繁殖侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)SUS316L研磨仕上
ウイングノブ