絞り込み
ねじの呼び
- M8
- -(2)
- M4(22)
- M5(38)
- M6(53)
- M10(36)
- M12(3)
- M16(1)
- M20(1)
取付部
- おねじ(25)
- おねじ(段付)(3)
- めねじ(24)
- めねじ(段付)(2)
取付長(mm)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 13(2)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(12)
- 18(4)
- 20(19)
- 22(1)
- 25(7)
- 30(12)
- 32(1)
- 35(1)
- 40(11)
- 45(1)
材質(取付部)
- アルミ(1)
- スチール(19)
- ステンレス(19)
- 黄銅(真鍮)(15)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(6)
- 樹脂(39)
ブランド
- イマオコーポレーション(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- エスコ(6)
- 三星産業貿易(5)
- ノーブランド(2)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・エスコ・三星産業貿易・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M4(22)
M5(38)
M6(53)
M8
M10(36)
M12(3)
M16(1)
M20(1)

ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から16日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部おねじ種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥629~税込¥692~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519~税込¥571~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
脱落防止ウイングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥509~税込¥560~1個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウイングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 力がかかりやすく、操作しやすい形状です。ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥419税込¥4611個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥479~税込¥527~1個当日出荷から13日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド取付部めねじ種類ウイング形
ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(取付部)SCS13(SUS304相当)種類T字形表面処理(本体)ショットブラスト
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥299~税込¥329~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
S型樹脂ノブ
ノーブランド¥239税込¥2631個4日以内出荷から16日以内出荷回しやすいS字タイプです。色々な用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類特殊形
LK ロッキングキー(メネジ)
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個4日以内出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)黄銅種類特殊形色(本体)つや消しブラック
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
ステンレスウィングノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
ウイングナット
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から7日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。材質(本体)SUS304種類ウイング形表面処理(本体)つや消し(サンドブラスト)材質(取付部)SUS304
KVMS/KVFS ステンレスバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)焼結合金(ステンレス)材質(取付部)(ステンレス)SUS304種類T字形
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥459~税込¥505~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ材質(取付部)スティール
KBM・KBF プラスティックバーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥739~税込¥813~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ABS色(ノブ)つや消し黒種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
脱落防止ステンレスウィングノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのウィングノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 つかみやすく操作しやすい形状。ねじ規格並目材質(本体)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト
ステンレス製ウイングノブ SW
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS304(SUS304相当)材質(取付部)ステンレスSUS304(SUS304相当)種類ウィング表面処理(本体)電解研磨
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部めねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ウイングナット、ウイングスクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-WN
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(材質(本体)SUS316L/研磨仕上取付部めねじ
ステンレスウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷ステンレス製のウィングノブ。 ショットブラスト仕上げによる美しい外観。 SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。 つかみやすく操作しやすい形状。ねじ規格並目材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥525税込¥5781個翌日出荷エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥505税込¥5561個翌日出荷エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
70mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA948BR-34材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)70寸法B(mm)36材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)20色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-33材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
プラスティックウィングノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)黄銅取付長(mm)18取付部めねじ色(ノブ)つや消し黒種類蝶形

































![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620815-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620483-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620465-170331-02.jpg)
![55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620447-170331-02.jpg)