絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- M3(17)
- M4(40)
- M5(60)
- M6(64)
- M8(64)
- M10(45)
取付長(mm)
- 12(1)
- 14(9)
- 17(1)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 63(1)
取付部
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(9)
- めねじ(段付)(6)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(8)
- ステンレス(4)
- 樹脂(2)
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- イマオコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(17)
M4(40)
M5(60)
M6(64)
M8(64)
M10(45)
M12

TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥949税込¥1,0441個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,398税込¥1,5381個18日以内出荷形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥17,980~税込¥19,778~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドナット黒染め KNTB-B
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTB
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナット黒染め KNTA-B
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(取付部)鋼材S45C
ナールドナットクロムメッキ KNTA
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材S45C
ロングヘッド・ナールド・ナット、DIN466/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,098税込¥1,2081個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/スティール、黒染、強度クラス5
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥799税込¥8791個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじ強度5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,598税込¥3,9581個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198税込¥1,3181個18日以内出荷形状A材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼