カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M12
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- -(13)
- M2.6(63)
- M3(252)
- M4(387)
- M5(515)
- M6(650)
- M8(487)
- M10(374)
- M16(56)
- M20(7)
- M24(1)
- W1/4(3)
取付部
- おねじ(14)
- おねじ(段付)(41)
- その他(1)
- めねじ(85)
- めねじ(段付)(27)
- 精度穴(1)
取付長(mm)
- 12(2)
- 14(11)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(5)
- 20(24)
- 21(3)
- 22(41)
- 23(2)
- 25(14)
- 26(4)
- 26.5(2)
- 30(45)
- 32(2)
- 35(4)
- 40(39)
- 42(2)
- 50(43)
- 60(9)
- 80(5)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- アルミ(18)
- スチール(18)
- ステンレス(27)
- ナイロン(1)
- 樹脂(105)
- 鋳鉄(8)
材質(取付部)
- アルミ(14)
- スチール(66)
- ステンレス(50)
- 鋳鉄(11)
- 黄銅(真鍮)(31)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(41)
- イマオコーポレーション(36)
- MIYOSHI(小西製作所)(36)
- 三星産業貿易(12)
- エスコ(6)
- コノエ(4)
- TRUSCO(3)
- 栃木屋(3)
- 大丸鋲螺製作所(3)
- Elesa(3)
- 大阪魂(3)
- ノーブランド(2)
- ラクテム(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・三星産業貿易・エスコ・コノエ・TRUSCO・栃木屋・大丸鋲螺製作所・Elesa・大阪魂・ノーブランド・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
ノブ、つまみとは、機械部品に使用されているボルトやネジなどを指で回しやすいように、ボルトなどのヘッド部分に取り付けることのできるキャップ。円形・五角形、六角形・三角形など、使用する部位によって手で回しやすい形状のものを使用しています。ABS樹脂やナイロンなどが良く使用されていて、事務機器や工作機器、OA機器などに良く使用されている機械部品です。おねじタイプとめねじタイプの2つのタイプがありますので、購入時に確認をする必要があります。
商品豆知識

ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色黒
セブンロブノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
スーパーノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。色(ノブ)黒材質(本体)ナイロン66タイプ五角ノブ種類多角形材質(キャップ)ナイロン66
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
セブンロブノブ (ステンレス製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
六角樹脂ノブ(めねじ)
ノーブランド(12件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から16日以内出荷握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
タップドブラインドノブ BTK-L
MIYOSHI(小西製作所)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
KSH ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形表面処理(本体)ショットブラスト材質(取付部)(ステンレス)SUS304
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
セブンロブノブ(おねじ) - 脱落防止タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン材質(本体)ナイロン6(つや消し黒)ねじ規格並目取付部おねじ色(本体)BK
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。