絞り込み
ねじの呼び
- (並目)M4(1)
- (並目)M5(2)
- (並目)M6(2)
- (並目)M8(3)
- (並目)M10(3)
- (並目)M12(3)
- (並目)M16(2)
- M3(1)
- M4(2)
- M5(2)
- M6(2)
- M8(2)
- M10(2)
- M12(2)
取付長(mm)
- 9(1)
- 11(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 28(1)
取付部
- 丸穴(2)
材質(本体)
- アルミ(2)
材質(取付部)
- アルミ(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- イマオコーポレーション(28)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- エスコ(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- 大阪魂(12)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(1)
- ノーブランド(1)
- Elesa(1)
「ねじの呼び」から絞り込む
(並目)M8(3)
(並目)M10(3)
(並目)M12(3)
(並目)M16(2)
M4(2)
M5(2)
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)

トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
ECY アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理材質(取付部)アルミニウム合金
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
ECX アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ハブカバー)ナイロン6色(ハブカバー)ライトグレー材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴表面処理(ノブ)アルマイト処理
アルミハンドルノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個18日以内出荷・軽量なアルミニウム合金製のノブ。・表面は研磨仕上げ。・商品記号により、タイプが選択できます。 KAH-K:めねじ・貫通穴/ KAH-M:めねじ/ KAH-R:リーマ穴
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個18日以内出荷・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 /末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個18日以内出荷・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個18日以内出荷・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個18日以内出荷・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・指針つき・無地・スケールつきの3タイプ。品番の末尾記号により選択できます。 末尾記号A:指針つき / 末尾記号B:無地 / 末尾記号S:スケールつき。 ・標準品以外の目盛りの彫刻もいたします。また、シンボルマークつきのハブカバーもあります。お問い合わせください。
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ コレットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098~税込¥3,408~1個18日以内出荷・コレットにシャフトを挿入し、付属の六角ナットを締めつけることで、楔効果によりシャフトを固定します。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルマークあり / 末尾記号N:シンボルマークなし
鍋屋バイテック会社 アルミコントロールノブ ECX
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,898~税込¥3,188~1個18日以内出荷・リーマ穴加工済み(許容差H8)。 ・全商品に固定用の六角穴付き止めねじが付属しています。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・品番の末尾記号により、ハブカバーのシンボルマークの有無が選択できます。末尾記号なし:シンボルカバーあり / 末尾記号N:シンボルマークなしM(並目)ピッチ:0.8ねじの呼び(並目)M5