FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KMM・KMF マッシュルームノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
  • HK-SUS ハンドノブ(SUS製) イマオコーポレーション

    HK-SUS ハンドノブ(SUS製)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • PKN ピックドノブ イマオコーポレーション

    PKN ピックドノブ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • マッシュルームノブ(おねじ) MK MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(おねじ) MK

    MIYOSHI(小西製作所)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • EK エンプラノブ イマオコーポレーション

    EK エンプラノブ

    イマオコーポレーション
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    材質(本体)ポリアミド種類六角形
  • M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコ

    M5x17 雌ねじフェノール樹脂ノブ

    エスコ
    289税込318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948B-11材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)17寸法d(Φmm)10取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)黄銅
  • マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様 イマオコーポレーション

    マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。
    材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
  • マッシュルームノブ(めねじ) MKF MIYOSHI(小西製作所)

    マッシュルームノブ(めねじ) MKF

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    569税込626
    1個
    当日出荷
    任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
    材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • マッシュルームノブボルト ステンレス ラクテム

    マッシュルームノブボルト ステンレス

    ラクテム
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
  • マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付 ラクテム

    マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付

    ラクテム
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
  • マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
  • マッシュルームノブナット ラクテム

    マッシュルームノブナット

    ラクテム
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型の樹脂ノブナットです。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。
  • 3カ-W マッシュルームノブBT(D18 大阪魂

    3カ-W マッシュルームノブBT(D18

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ビス部:SWCH-12A(三価クロメート) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    長さ(mm)10タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18ねじ径MM5
  • M10x 23 mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコ

    M10x 23 mm ローレットナット(段付/スチール製)

    エスコ
    605税込666
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)23寸法D(mm)36
  • M5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコ

    M5x11.5mm ローレットナット(段付/スチール製)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)11.5寸法D(mm)20
  • M4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製) エスコ

    M4x 9.5mm ローレットナット(段付/スチール製)

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法A(mm)9.5寸法D(mm)16
  • ALHK アルミハンドノブ イマオコーポレーション

    ALHK アルミハンドノブ

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
  • アルミハンドノブ ALHK イマオコーポレーション

    アルミハンドノブ ALHK

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプメネジ
  • きのこノブ/オネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    きのこノブ/オネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    459税込505
    1個
    18日以内出荷
    (きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
  • きのこノブ/メネジ付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    きのこノブ/メネジ付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    469税込516
    1個
    18日以内出荷
    (きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅
マッシュルームノブ