絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M4(1)
- M6(12)
- M8(15)
- M10(5)
- M12(3)
- M16(2)
取付部
- おねじ(4)
- めねじ(5)
材質(本体)
- ステンレス(1)
- 樹脂(6)
取付長(mm)
- 7(3)
- 9(6)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(3)
- 19(1)
材質(取付部)
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
- ラクテム(4)
- イマオコーポレーション(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 大阪魂(1)
ラクテム・イマオコーポレーション・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(1)
M5
M6(12)
M8(15)
M10(5)
M12(3)
M16(2)

PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
マッシュルームノブ(おねじ) MK
MIYOSHI(小西製作所)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
マッシュルームノブボルト ステンレス
ラクテム¥329~税込¥362~1個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルトです。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当ねじ山種類メートル並目
マッシュルーム型ノブ HD(ハイジェニックデザイン)仕様
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から9日以内出荷切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。材質(本体)SUS316L、研磨仕上材質(取付部)SUS316L
マッシュルームノブボルト SUS 真鍮パッド付
ラクテム¥449~税込¥494~1個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当、【ネジ先端部】C3604ねじ山種類メートル並目
マッシュルームノブボルト SUS 樹脂パッド付
ラクテム¥449~税込¥494~1個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型のノブボルト、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。ネジはステンレス製、不完全ネジ部がないので端面まで取り付けが可能です。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状、装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮、【ネジ部】SUS304相当、【ネジ先端部】POM(白)ねじ山種類メートル並目
マッシュルームノブナット
ラクテム¥289税込¥3181個5日以内出荷握りやすさとデザイン性を兼ね備えたマッシュルーム型の樹脂ノブナットです。滑らかな曲面のため汚れが溜まりにくい形状です。装飾的なつまみとしても有効です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【ノブ本体】フェノール樹脂(黒)、【ノブ金具】真鍮ねじ山種類メートル並目
3カ-W マッシュルームノブBT(D18
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ビス部:SWCH-12A(三価クロメート) 樹脂部:フェノール樹脂 黒長さ(mm)10タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18ねじ径MM5
きのこノブ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥459税込¥5051個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110仕上(ねじ)亜鉛メッキ取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
きのこノブ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥469税込¥5161個18日以内出荷色(きのこノブ)黒材質(本体)熱硬化性樹脂(PF31)種類丸形最高温度(℃)110取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅