絞り込み
ねじの呼び
- M4
- -(2)
- M3(2)
- M5(21)
- M6(34)
- M8(38)
- M10(29)
- M12(17)
- M16(8)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(1)
- めねじ(3)
- センター穴(1)
- 圧入形(1)
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(4)
取付長(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(3)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 20(1)
材質(取付部)
- その他(2)
- ステンレス(3)
ブランド
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 大阪魂(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
栃木屋・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・大阪魂・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
-(2)
M3(2)
M4
M5(21)
M6(34)
M8(38)
M10(29)
M12(17)
M16(8)

コントロールノブ M8806
MIYOSHI(小西製作所)¥429~税込¥472~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂・アルミシール種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部センター穴材質(インサート)黄銅色(本体)黒色ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7
ミニノブ(雌ねじ)
栃木屋¥779税込¥8571個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
ミニノブ(雄ねじ)
栃木屋¥789~税込¥868~1個4日以内出荷耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,098税込¥2,3081個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)