絞り込み
ねじの呼び
  • M5
  • -(2)
  • M3(2)
  • M4(7)
  • M6(34)
  • M8(38)
  • M10(29)
  • M12(17)
  • M16(8)
取付部
  • おねじ(5)
  • おねじ(段付)(3)
  • めねじ(9)
  • めねじ(段付)(1)
  • 圧入形(1)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(11)
取付長(mm)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(10)
  • 12(3)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 25(4)
  • 30(3)
材質(取付部)
  • その他(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 栃木屋(4)
  • ラクテム(3)
  • 大阪魂(3)
  • 三星産業貿易(2)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・栃木屋・ラクテム・大阪魂・三星産業貿易・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
-(2)
M3(2)
M4(7)
M5
M6(34)
M8(38)
M10(29)
M12(17)
M16(8)
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス) 大阪魂

    サムスクリュー 丸型 黒 (ステンレス)

    大阪魂(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    種類丸形取付部おねじ材質(取付部)ステンレス
  • サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品) 大阪魂

    サムノブ 丸型黒 (デルリン500)(パック品)

    大阪魂
    559税込615
    1パック(3個)
    当日出荷
    材質(本体)デルリン500種類丸形取付部圧入形
  • ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱) 三星産業貿易

    ノブボルト 黒(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    三星産業貿易(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
    材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価ホワイト取付部おねじ材質(取付部)SUS
  • 六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム

    六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付

    ラクテム
    360税込396
    1個
    5日以内出荷
    手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
    用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)真鍮:C3604BD、樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • ステンレス製ハンドノブ ZS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドノブ ZS

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • 六角ノブナット ラクテム

    六角ノブナット

    ラクテム
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(取付部)真鍮(BSBM)
  • ステンレス製ハンドノブ ZS-T MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス製ハンドノブ ZS-T

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレスSCS13(SUS304相当)種類多角形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)ステンレスSCS13(SUS304相当)
  • KGF シックスロブノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KGF シックスロブノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    (ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
  • 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂

    3カ-W グリップボルトG1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    G1寸法H(mm)15寸法D(mm)35寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)24寸法H1(mm)5
  • ミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    779税込857
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)Ni取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)B
  • プラスティックミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部おねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • メタルプルノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(おねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    メタルプルノブ(めねじ) - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト [[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
    ねじ規格並目
  • ミニノブ(雄ねじ) 栃木屋

    ミニノブ(雄ねじ)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    耐久性に優れたフェノール樹脂製のノブです。
    用途工作機械・治工具・OA機器等材質(本体)フェノール樹脂種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート表面処理(取付部)3価クロメート取付部おねじ(段付)表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
  • プラスティックミニノブ(雌ねじ) 栃木屋

    プラスティックミニノブ(雌ねじ)

    栃木屋
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製のミニノブです。
    用途工作機器・治工具・OA機器等材質(本体)PA種類丸形部品名称ノブ、ねじ、インサート取付部めねじ表面処理(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • ノブナット 黒 三星産業貿易

    ノブナット 黒

    三星産業貿易(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
  • ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ノブ/ローレット付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,198税込2,418
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
  • ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ノブ/ローレットなし/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
シックスロブノブ