絞り込み
ねじの呼び
- M3(3)
取付長(mm)
- 4
- 5(5)
- 6(17)
- 8(24)
- 10(34)
- 12(19)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(26)
- 16(3)
- 20(42)
- 21(3)
- 22(3)
- 25(27)
- 26(3)
- 27(4)
- 30(23)
- 35(19)
- 40(15)
- 45(8)
- 50(13)
- 取付長(mm)をもっと見る
材質(本体)
- ステンレス(2)
- 樹脂(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付部
- めねじ(3)
材質(取付部)
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- ジョー・プリンス竹下(1)
TAKIGEN(タキゲン)・ジョー・プリンス竹下
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(3)

ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M3ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥211税込¥2321個5日以内出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)4種類丸形寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)4寸法MM3タキゲンコード1641材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)