絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3(1)
- M4(8)
- M5(21)
- M6(28)
- M8(28)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(7)
- 25(4)
- 30(5)
- 32(2)
- 36(1)
- 40(6)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 63(2)
- 80(2)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(7)
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(4)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(15)
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- イマオコーポレーション(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- Elesa(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(21)
M6(28)
M8(28)
M10
M12(7)
M16(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥679税込¥7471個当日出荷から翌日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥379~税込¥417~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥539税込¥5931個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥399税込¥4391個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フィックスクランプノブ FCK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L