絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M3(2)
- M4(13)
- M5(35)
- M6(33)
- M8(28)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(7)
- 25(4)
- 30(5)
- 32(2)
- 36(1)
- 40(6)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 63(2)
- 80(2)
取付部
- おねじ(2)
- おねじ(段付)(7)
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(4)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(15)
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(6)
- 黄銅(真鍮)(5)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- イマオコーポレーション(4)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- Elesa(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(13)
M5(35)
M6(33)
M8(28)
M10
M12(7)
M16(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥789~税込¥868~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥799税込¥8791個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥679税込¥7471個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥379~税込¥417~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥539税込¥5931個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥399税込¥4391個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ(オネジ) FTK FTK32-40
イマオコーポレーション¥399税込¥4391個3日以内出荷・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。L40H22質量(g)34タイプフェノール樹脂製D32S9D117d121材質(ねじ部)スチールMM10×1.5ねじの呼びM10
フィックスクランプノブ FCK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L