絞り込み
ねじの呼び
- M12
- M3(1)
- M4(8)
- M5(21)
- M6(28)
- M8(28)
- M10(19)
- M16(1)
取付長(mm)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(3)
- 63(1)
- 80(1)
取付部
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(2)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(2)
材質(取付部)
- スチール(4)
- ステンレス(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- Elesa(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Elesa・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(21)
M6(28)
M8(28)
M10(19)
M12
M16(1)

グリルノブ おねじタイプ
Elesa¥859~税込¥945~1個当日出荷ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
スリーロブノブ おねじタイプ
Elesa¥799税込¥8791個当日出荷ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)
Elesa¥1,498税込¥1,6481個当日出荷貫通タップ穴タイプのノブです。トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
フィックスクランプノブ FCK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L