絞り込み
ねじの呼び
  • M12
  • M3(2)
  • M4(13)
  • M5(35)
  • M6(33)
  • M8(28)
  • M10(20)
  • M16(1)
取付長(mm)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 63(1)
  • 80(1)
取付部
  • おねじ(段付)(2)
  • めねじ(2)
材質(本体)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(2)
材質(取付部)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • Elesa(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・Elesa・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(2)
M4(13)
M5(35)
M6(33)
M8(28)
M10(20)
M12
M16(1)
  • KQC  クイッククランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KQC クイッククランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ色(本体)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類丸形取付部めねじ
  • グリルノブ おねじタイプ Elesa

    グリルノブ おねじタイプ

    Elesa
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ノブの外周をダイヤモンドカットしてあるため、スリップせず快適なグリップ感覚です。
    材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • KXM クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KXM クランプノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • スリーロブノブ おねじタイプ Elesa

    スリーロブノブ おねじタイプ

    Elesa
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ツートンデザインが装置の見映えを良くするノブです。
    材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ) Elesa

    タップド ロブ ノブ(貫通タップ穴タイプ)

    Elesa
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    貫通タップ穴タイプのノブです。
    トラスコ品番106-0422材質ノブ:フェノール樹脂、めねじ:黄銅ねじ寸法M12×1.75耐熱温度(℃)110外径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)38ねじ深さ(mm)26
  • フィックスクランプノブ FCK MIYOSHI(小西製作所)

    フィックスクランプノブ FCK

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
フルートノブ