絞り込み
ねじの呼び
- M4
- M3(2)
- M5(35)
- M6(33)
- M8(28)
- M10(20)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 6(2)
- 9(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(2)
- 30(1)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(2)
- めねじ(3)
- めねじ(段付)(2)
材質(本体)
- 樹脂(7)
材質(取付部)
- スチール(3)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- イマオコーポレーション(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- Elesa(1)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4
M5(35)
M6(33)
M8(28)
M10(20)
M12(7)
M16(1)

KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)スティール取付部おねじ色(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289税込¥3181個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥259税込¥2851個翌々日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5フランジフランジなしE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥289税込¥3181個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥239税込¥2631個翌々日出荷から9日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形
フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
イマオコーポレーション¥299~税込¥329~1個5日以内出荷ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ