絞り込み
ねじの呼び
- M5
- M3(1)
- M4(8)
- M6(28)
- M8(28)
- M10(19)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(1)
- 9(1)
- 10(13)
- 12(1)
- 15(2)
- 16(5)
- 18(1)
- 20(2)
- 25(4)
取付部
- おねじ(1)
- おねじ(段付)(6)
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(4)
- センター穴(1)
材質(本体)
- アルミ(1)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(14)
材質(取付部)
- スチール(7)
- ステンレス(8)
- 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
- イマオコーポレーション(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- Elesa(3)
イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5
M6(28)
M8(28)
M10(19)
M12(7)
M16(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥439~税込¥483~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥289税込¥3181個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥279税込¥3071個翌々日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279税込¥3071個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。トラスコ品番805-7489材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキねじ径M5×0.8ねじ長さ(mm)10外径(mm)18ノブ高さ(mm)12
ダイアルラウンドノブ MDRK
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22材質(本体)アルミニウムAC2B種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM5表面処理(本体)シルバーハンマートン塗装寸法MM5×P0.8
フルートノブ FTK-B-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥979税込¥1,0771個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK-A-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥699~税込¥769~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥249~税込¥274~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形