絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(1)
- M4(8)
- M5(21)
- M8(28)
- M10(19)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 6(1)
- 8(4)
- 10(8)
- 10.5(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(13)
- 20(8)
- 25(10)
- 28(1)
- 30(4)
- 32(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 63(2)
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(8)
- めねじ(7)
- めねじ(段付)(6)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(19)
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- イマオコーポレーション(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- Elesa(5)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(21)
M6
M8(28)
M10(19)
M12(7)
M16(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)スティール
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥329~税込¥362~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279税込¥3071個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329税込¥3621個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥549税込¥6041個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-B-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
フルートノブ FTK-A-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部めねじ(段付)材質(取付部)(ステンレス)SUS303
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒材質(本体)ナイロン6種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜取付部めねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷から5日以内出荷色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形