絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(2)
- M4(13)
- M5(35)
- M8(28)
- M10(20)
- M12(7)
- M16(1)
取付長(mm)
- 6(1)
- 8(4)
- 10(8)
- 10.5(1)
- 11(3)
- 12(3)
- 12.5(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(13)
- 20(8)
- 25(10)
- 28(1)
- 30(4)
- 32(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 63(2)
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(8)
- めねじ(7)
- めねじ(段付)(6)
材質(本体)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 樹脂(19)
材質(取付部)
- スチール(10)
- ステンレス(10)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- Elesa(5)
NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・Elesa
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(13)
M5(35)
M6
M8(28)
M10(20)
M12(7)
M16(1)

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
KKM・KKF ミニノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥499~税込¥549~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)スティール取付部おねじ色(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KXM クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型色(ノブ)黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥709~税込¥780~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUSXM7取付部おねじ(段付)種類丸形
ナールドノブ おねじタイプ
Elesa¥329~税込¥362~1個当日出荷外周ローレットが操作性を向上させます。材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール耐熱温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ おねじタイプ
Elesa¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。トラスコ品番106-0236材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチールねじ長さ(mm)16ねじ寸法M6×1.00耐熱温度(℃)130外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)16
スターノブ おねじタイプ
Elesa¥329税込¥3621個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質ノブ:ポリプロピレン(PP)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ FTK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥299税込¥3291個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)色(ねじ部)黒色種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
KPM/KPF ピュアタッチクランプノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839~税込¥923~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型色(ノブ)黒、(プラスティックラバー)つや消し黒種類特殊形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
フルートノブ(オネジ)
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック
タップド ブラインド ノブ スチールおねじタイプ
Elesa¥549税込¥6041個当日出荷汚れの目詰まりがないフラット形状です。トラスコ品番104-8619材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチールねじ長さ(mm)35ねじ寸法M6×1耐熱温度(℃)110外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ノブ高さ(mm)23
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングキー おねじタイプ
Elesa¥279税込¥3071個当日出荷指先にフィットする操作性に優れたノブです。T字型ですので力のかかりやすい小型ノブです。材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM63N
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12d16寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF63N
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP63N
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5寸法H(mm)フランジ付き:57.5フランジフランジ付きE16D126寸法d(mm)(H7)12d16寸法Lf(mm)30寸法D3(mm)フランジ付き:77.5MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK63N
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R19A50.5B48H45タイプフェノール樹脂製F11D63.5C10.5フランジフランジなしE16D126寸法d(mm)(H7)12寸法Lf(mm)30MM6×1ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
フルートノブ(オネジ) FTK FTK20-25
イマオコーポレーション¥299税込¥3291個4日以内出荷・SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。L25H16質量(g)13タイプフェノール樹脂製D20S6D111.5d111材質(ねじ部)スチールMM6×1ねじの呼びM6
フルートノブ FTK-B-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK-B
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個3日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
フルートノブ FTK-A-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥469~税込¥516~1個3日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
KXMS クランプノブ(おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
KXFS クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒種類多角形
KXF クランプノブ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)材質(止めねじ)SUM22L、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6色(ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒、(ねじ部)黒、(止めねじ)黒種類多角形表面処理(止めねじ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥429~税込¥472~1個翌々日出荷から9日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形